Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZENS Induktions-Ladegerät Aluminium Series 4 in 1 Magnetic Wireless MagSafe Charger + Watch ZEDC22B/00 Ausgänge Indukt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2812966-BP
Hersteller:
     ZENS
Herst.-Nr.:
     ZEDC22B/00
EAN/GTIN:
     8720618634283
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
ZENS Induktions-Ladegerät Aluminium Series 4 in 1 Magnetic Wireless MagSafe Charger + Watch ZEDC22B/00 Ausgänge Induktionslade-Standard Schwarz

Qi Lader Aluminium Series 4 in 1 schwarz

Aluminium Ladestation für Smartphones, Airpods, Apple Watch
Ultra-dünnes Design und rutschfeste Oberfläche
MagSafe Halterung verstellbar
USB-C®-Ausgang
qi-zertifiziert

Das 4-in-1-Ladegerät verfügt über einen magnetischen, kabellosen 15-W-Ausgang, ein kabelloses 5-W-Ladegerät für AirPods, ein kabelloses Ladegerät für Apple Watch und einen integrierten 18-W-USB-C®-Anschluss zum Anschluss und Laden eines vierten Gerätes.

Ausstattung:
Das 4-in-1-Ladegerät verfügt über einen magnetischen, kabellosen 15-W-Ausgang, ein kabelloses 5-W-Ladegerät für AirPods, ein kabelloses Ladegerät für Apple Watch und einen integrierten 18-W-USB-C®-Anschluss zum Anschluss und Laden eines vierten Gerätes.

Technische Daten:
Anzahl Ladekanäle/-schächte: 4 · Ausgänge: Induktionslade-Standard · Gewicht: 819 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Passend für Notebookmodell: Microsoft Surface Pro 10,Microsoft Surface Laptop 6 (13,5"),Microsoft Surface Laptop 6 (15"),Samsung Galaxy Book4 Pro (14"),Samsung Galaxy Book 4 (15,6"),Samsung Galaxy Book 4 360 (15,6"),Samsung Galaxy Book 4 Pro (16"),Samsung Galaxy Book 4 Pro 360 (16"),Samsung Galaxy Book 4 Ultra (16") · Produktabmessung, Breite: 102 mm · Produktabmessung, Höhe: 154 mm · Produktabmessung, Länge: 147 mm · Qi Zertifizierungs-ID: 13965

Lieferumfang:
qi Ladegerät,45W USB-C® Power Delivery Netzteil,Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 147 x 102 x 154 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
154 mm
Produktabmessung, Länge:
147 mm
Produktabmessung, Breite:
102 mm
Anzahl Ladekanäle/-schächte:
4
Ausgänge:
Induktionslade-Standard
Passend für Notebookmodell:
Microsoft Surface Pro 10 | Microsoft Surface Laptop 6 (13,5") | Microsoft Surface Laptop 6 (15") | Samsung Galaxy Book4 Pro (14") | Samsung Galaxy Book 4 (15,6") | Samsung Galaxy Book 4 360 (15,6") | Samsung Galaxy Book 4 Pro (16") | Samsung Galaxy Book 4 Pro 360 (16")
Gewicht:
819 g
Qi Zertifizierungs-ID:
13965
Produkt-Art:
Induktions-Ladegerät
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Ladekissen, induktive Ladestation, kabellose Ladestation, ladegerät usb, ZENS, ZEDC22B/00, Aluminium Series 4 in 1 Magnetic Wireless MagSafe Charger + Watch, Induktionslader, Kabelloses Laden
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 107,24*
€ 135,71*
Frei Haus
ab € 109,29*
€ 140,94*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 125,16*
€ 158,63*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,63*
€ 188,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,44*
€ 184,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,74*
€ 173,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,64*
€ 162,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,16*
€ 148,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.