Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce Glasfaser USB-C® Kabel USB 3.2 Gen2 USB-C® Stecker einseitig gewinkelt 10.00 m Schwarz RF-5625884


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2812942-MU
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-5625884
EAN/GTIN:
     4064161249094
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb kabel 10m
usb anschlusskabel
Renkforce Glasfaser USB-C® Kabel USB 3.2 Gen2 USB-C® Stecker einseitig gewinkelt 10.00 m Schwarz RF-5625884

RENKFORCE Glasfaser USB-C®-Displaykabel 10 m

Hybrides aktives optisches Kabel (AOC)
USB-C® auf USB-C® mit einem gewinkelten Stecker
Max. Übertragungsrat 10 Gbps
Extralang und flexibel in 10 m Länge
Dank Glasfaser-Übertragung optimale Bewegungsfreiheit und geringe Latenz (optimal für VR Übertragung)
Kompatibel zu Oculus Quest 2 VR Headset und USB-C® Port Gaming PC
Auch zum Laden von Geräten geeignet bis 60 W @ 20 V / 3 A

Die maximale Übertragungsgeschwindigkeit von 10 Gbit/s ist doppelt so hoch wie bei anderen Kabeln und sorgt für geringere Latenzzeiten, minimale Signalverluste und hochwertiges Rendering für ein insgesamt besseres Spielerlebnis.
Machen Sie sich keine Sorgen, dass der Akku leer wird. Solange der USB-C®-Anschluss Ihres PCs genug Strom liefert, muss der Spaß nicht aufhören.
Der Glasfaserkern bietet mehr Flexibilität, während die Länge von 10 Metern Ihnen die Reichweite gibt, die Sie brauchen, um das Beste aus jedem Spiel herauszuholen.
Dieses Kabel ist nicht auf die Verwendung mit Oculus Quest 2 beschränkt, es unterstützt auch eine maximale Ausgangsleistung von 60 W, sodass Sie es sogar zum Aufladen von USB-C®-Telefonen, Tablets und Laptops verwenden können, wenn Sie möchten.

Ausstattung:
USB 3.2-Standard
Eingang: USB 3.2 Typ C® Stecker
Ausgang: USB 3.2 Typ C®-Stecker
Datenübertragung: Bis zu 10Gbps
Ausgang: Maximale Spannungsversorgung 20V/3A(60W Leistung)
Plug and Play
Schwarzer TPU-Mantel OD:3.0mm
Maximaler Biegeradius > 15 mm
Einfache Installation mit Glasfaserkabel
10 Meter

Technische Daten:
AWG: 30 · Anschluss-Typ: USB-C® · Anschlüsse: USB-C® Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Glasfaser · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 10.00 m · Maximale Leistung: 60 W @ 20 V / 3.0 A · Maximale Übertragungsrate: 10 GBit/s · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Signalfluss: Bidirektional (A↔B) · Spezifikation: USB 3.2 Gen2 · Steckerausführung: einseitig gewinkelt · Verbindungsart: USB-C® auf USB-C®

Lieferumfang:
- Cable

Hinweis:
Nicht zu USB 2.0 kompatibel.
Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
10.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Innenleiter-Material:
Glasfaser
Anschlüsse:
USB-C® Stecker
Maximale Leistung:
60 W @ 20 V / 3.0 A
Steckerausführung:
einseitig gewinkelt
Verbindungsart:
USB-C® auf USB-C®
Signalfluss:
Bidirektional (A↔B)
Spezifikation:
USB 3.2 Gen2
Maximale Übertragungsrate:
10 GBit/s
Anschluss-Typ:
USB-C®
AWG:
30
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
USB-C® Kabel
Weitere Suchbegriffe: Renkforce, RF-5625884, VR komptibles kabel, kabel für quest2
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
100
Frei Haus
ab € 61,72*
€ 78,23*
Frei Haus
ab € 59,28*
€ 83,16*
€ 5,95*
ab € 69,10*
€ 85,65*
10 Tage
106
Frei Haus
ab € 106,24*
€ 126,23*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,23*
€ 93,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,58*
€ 87,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,78*
€ 84,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 70,59*
€ 84,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,72*
€ 73,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.