Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör Kfz-Batterietester 12 V Batterieprüfung, Kontrolle Lichtmaschine, Ladeüberwachung 23.5 cm x 14 cm x 2.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2811757-BP
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     20129
EAN/GTIN:
     4007928201294
Suchbegriffe:
Batterieprüfgeräte
Batterietester
batterieprüfgeräte
HP Autozubehör Kfz-Batterietester 12 V Batterieprüfung,Kontrolle Lichtmaschine,Ladeüberwachung 23.5 cm x 14 cm x 2.5 cm

12V LED Batterietester

3-fache Leistungsüberprüfung

Zur Überprüfung und Kontrolle der Batterie und der Lichtmaschine.

Ausstattung:
3-fache Leistungsüberprüfung
Kontrolle des Ladezustands der Batterie
Funktionsprüfung der Lichtmaschine
Kontrolle der Startfähigkeit der Batterie und Überlastungsanzeige

Technische Daten:
Akkuspannung (LOV): 12 V · Gewicht: 100 g · Kfz-Ladegeräte-Besonderheiten: Batterieprüfung,Kontrolle Lichtmaschine,Ladeüberwachung · Produktabmessung, Breite: 14 cm · Produktabmessung, Höhe: 2.5 cm · Produktabmessung, Länge: 23.5 cm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 23.5 x 14 x 2.5 cm
Produktabmessung, Höhe:
2.5 cm
Produktabmessung, Länge:
23.5 cm
Produktabmessung, Breite:
14 cm
Akkuspannung (LOV):
12 V
Kfz-Ladegeräte-Besonderheiten:
Batterieprüfung | Kontrolle Lichtmaschine | Ladeüberwachung
Gewicht:
100 g
Produkt-Art:
Kfz-Batterietester
Weitere Suchbegriffe: HP Autozubehör, 20129, Batterieprüfer, Batteriemessgerät, autobatterietester
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
49
Frei Haus
ab € 9,43*
€ 14,46*
€ 4,00*
ab € 8,75*
€ 14,46*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.