Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aukey CB-H36 4 Port USB 3.0-Hub Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2811372-BP
Hersteller:
     AUKEY
Herst.-Nr.:
     4260397843871
EAN/GTIN:
     4260397844588
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hub
Aukey CB-H36 4 Port USB 3.0-Hub Silber

Aukey CB-H36 Aluminium Ultraflacher USB-3.0 USB-Hub mit 4 Anschlüssen

4 Port USB 3.0 Hub
Gehäuse aus Aluminium
Kabellänge 145 mm

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 4 x · Gewicht: 55 g · Herstellerfarbe: Silber · Kabellänge: 0.014 m · Port (Nur für Titel): 4 Port · Produktabmessung, Breite: 98 mm · Produktabmessung, Höhe: 11 mm · Produktabmessung, Tiefe: 30 mm · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): USB 3.0 · Übertragungsrate: 5 GBit/s

Lieferumfang:
USB-Hub,Anleitung.

Weitere Informationen:
Kabellänge:
0.014 m
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Tiefe:
30 mm
Produktabmessung, Höhe:
11 mm
Produktabmessung, Breite:
98 mm
Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia):
USB 3.0
Anzahl Ausgänge:
4 x
Übertragungsrate:
5 GBit/s
Gewicht:
55 g
Produkt-Art:
USB 3.0-Hub
Weitere Suchbegriffe: Aukey, 4260397843871, CB-H36, USB-Hub, mehr USB am PC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
147
Frei Haus
ab € 9,19*
€ 13,44*
€ 4,00*
ab € 6,80*
€ 13,44*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.