Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga Strom Adapterkabel [1x Schutzkontakt-Stecker - 1x Kaltgeräte-Buchse C13] 1.50 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2804152-BP
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-PC-01C
EAN/GTIN:
     5901720130884
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
Computer Gehäuse
Computer Tower
Akyga Strom Adapterkabel [1x Schutzkontakt-Stecker - 1x Kaltgeräte-Buchse C13] 1.50 m Schwarz

Energieversorgungskabel PC 1.5m AK-PC-01C

Das solide 3-Pin Netzkabel flach von hoher Qualität aus der Serie Pro, mit einer Länge von 1.5 m - Akyga® AK-PC-01C.
Die Leitung ist in 99,99% aus sauerstofffreiem Kupfer hergestellt worden, was mehrjährige Lebensdauer ohne Verlust an seinen Eigenschaften sichert. Es ist für die Energieversorgung von inneren ATX und ITX-Adaptern und anderen elektronischen Geräten mit dem IEC C13-Stecker bestimmt.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Schutzkontakt-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Kaltgeräte-Buchse C13 · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Strom · Kabel-Ausführung: Adapterkabel · Kabellänge: 1.50 m

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.50 m
Kabel-Ausführung:
Adapterkabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Schutzkontakt-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Kaltgeräte-Buchse C13
Produktabmessung, Höhe:
45 mm
Produktabmessung, Länge:
230 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Strom
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
250 V
Gewicht:
154 g
Produkt-Art:
Strom Adapterkabel
Weitere Suchbegriffe: Computergehäuse, PC Gehäuse, PC-Tower, kaltgeräte zuleitung, Akyga, AK-PC-01C, Festplatten Stromkabel, SSD Stromkabel, SSD Strom
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,04*
€ 4,97*
Lager 102
160
Frei Haus
ab € 3,25*
€ 4,98*
€ 6,90*
ab € 2,33*
€ 5,06*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.