Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Appoldt W-DC10A Wendeschütz Gleichstromschaltung 10 A mit LED 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2799674-MU
Hersteller:
     Appoldt
Herst.-Nr.:
     2081
EAN/GTIN:
     4039289065871
Suchbegriffe:
Wendeschütz
Appoldt W-DC10A Wendeschütz Gleichstromschaltung 10 A mit LED 1 St.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Laststrom: 10 A · Montageart (Relais): Hutschiene · Produktabmessung, Breite: 22.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 100 mm · Produktabmessung, Tiefe: 80 mm · Relais-Besonderheiten: mit LED · Schaltspannung (max.): 24 V/DC · Schaltspannung (min.): 24 V/DC · Schaltungsart (Relais): Gleichstromschaltung · Steuerspannung (max.): 30 V/DC · Steuerspannung (min.): 3 V/DC · Temperatur (max.): 55 °C · Temperatur (min.): 0 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 22.5 x 100 x 80 mm
Produktabmessung, Tiefe:
80 mm
Produktabmessung, Höhe:
100 mm
Produktabmessung, Breite:
22.5 mm
Steuerspannungs-Bereich:
3 - 30 V/DC
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme
Montageart (Relais):
Hutschiene
Relais-Besonderheiten:
mit LED
Schaltungsart (Relais):
Gleichstromschaltung
Typ (Hersteller-Typ):
W-DC10A
Steuerspannung (max.):
30 V/DC
Steuerspannung (min.):
3 V/DC
Laststrom:
10 A
Schaltspannung (max.):
24 V/DC
Schaltspannung (min.):
24 V/DC
Temperatur (max.):
55 °C
Temperatur (min.):
0 °C
Produkt-Art:
Wendeschütz
Weitere Suchbegriffe: Appoldt, 2081, W-DC10A, schütz, schuetz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 94,37*
€ 128,88*
Lager 102
16
Frei Haus
ab € 101,49*
€ 128,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,89*
€ 153,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,96*
€ 152,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,18*
€ 147,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,45*
€ 138,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,49*
€ 120,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.