Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Appoldt Halbleiterrelais 2143-500 Schaltspannung (max.): 32 V/DC Nullspannungsschaltend 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2799672-MU
Hersteller:
     Appoldt
Herst.-Nr.:
     2143-500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Appoldt Halbleiterrelais 2143-500 Schaltspannung (max.): 32 V/DC Nullspannungsschaltend 1 St.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Ausgangsspannung (max.): 500 V/AC · Ausgangsspannung (min.): 48 V/AC · Ausgangsstrom (max.): 6.3 A · Produktabmessung, Breite: 24 mm · Produktabmessung, Höhe: 78 mm · Produktabmessung, Länge: 85 mm · Schaltspannung (max.): 32 V/DC · Schaltspannung (min.): 15 V/DC · Schaltungsart (Relais): Nullspannungsschaltend · Temperatur (max.): 60 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Weitere technische Daten: mit LED

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
78 mm
Produktabmessung, Länge:
85 mm
Produktabmessung, Breite:
24 mm
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme
Schaltungsart (Relais):
Nullspannungsschaltend
Typ (Hersteller-Typ):
S-ZC-F-LD
Ausgangsstrom (max.):
6.3 A
Ausgangsspannung (max.):
500 V/AC
Ausgangsspannung (min.):
48 V/AC
Schaltspannung (max.):
32 V/DC
Schaltspannung (min.):
15 V/DC
Temperatur (max.):
60 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Produkt-Art:
Halbleiterrelais
Weitere Suchbegriffe: Appoldt, 2143-500, S-ZC-F-LD, elektronisches relais, el relais
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 55,12*
€ 73,44*
Frei Haus
ab € 54,88*
€ 75,28*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,44*
€ 87,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,36*
€ 86,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,19*
€ 83,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,49*
€ 76,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 64,11*
€ 76,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,12*
€ 65,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.