Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Günther Flugspiele 1662 Wurfgleiter Raizor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2799492-BP
Hersteller:
     Paul Günther
Herst.-Nr.:
     1662
EAN/GTIN:
     4001664916627
Suchbegriffe:
Einzelteile Flugmodellbau sonstiges
Ersatzteile Flugmodellbau sonstiges
Flugmodellbau Ersatzteile Sonstiges
Flugmodellbau Zubehör sonstiges
Günther Flugspiele 1662 Wurfgleiter Raizor

Raizor Gummimotorflugmodell

Kleines und kompaktes Powergummi-Modell
Flugfertig in wenigen Handgriffen
Freilauf-Propeller für längere Flüge

Genial einfach sind unsere Propeller-Maschinen mit Gummimotor: Sie fliegen sehr weit und dabei braucht der Motor kein bisschen Strom. Dies liegt daran, dass er seine Energie von einem Gummiband bekommt, welches am Propeller befestigt ist. Damit den kleinen Kraftpaketen bei der Landung nichts passiert, haben wir sie rundum verstärkt. Vor dem Start dreht man den Propeller mit der Hand auf, bis das Gummiband im Flugzeuginneren komplett gespannt ist. Und schon geht’s los! Kraftvoll startet der Propeller durch und die Gummi-Ladung reicht für einen richtig weiten Flug.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 6 Jahre · Modell-Name: Raizor · Produktabmessung, Länge: 220 mm · Spannweite (Details): 250 mm

Hinweis:
ACHTUNG! Nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet wegen Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile. Nicht auf Augen oder Gesicht zielen!
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
220 mm
Marke:
Günther Flugspiele
Herst.-Teilenr.:
1662
Modell-Name:
Raizor
Altersklasse:
ab 6 Jahre
Spannweite (Details):
250 mm
Produkt-Art:
Wurfgleiter
Weitere Suchbegriffe: Zubehör Flugmodellbau sonstiges, Freiflug-Modelle, einzelteile flugmodellbau sonstiges, Günther Flugspiele, 1662, Raizor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
85
Frei Haus
ab € 7,09*
€ 10,55*
€ 4,00*
ab € 6,10*
€ 10,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.