Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Günther Flugspiele 1439 Wurfgleiter Loopie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2799485-BP
Hersteller:
     Paul Günther
Herst.-Nr.:
     1439
EAN/GTIN:
     4001664914395
Suchbegriffe:
Einzelteile Flugmodellbau sonstiges
Ersatzteile Flugmodellbau sonstiges
Flugmodellbau Ersatzteile Sonstiges
Flugmodellbau Zubehör sonstiges
Günther Flugspiele 1439 Wurfgleiter Loopie

Loopie Wurfgleiter

Wurfgleiter für Loopings und Gleitflüge
Einfach werfen – leichte Handhabung

Wurfgleiter aus Styropor für Looping- und Gleitflüge.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 4 Jahre · Modell-Name: Loopie · Produktabmessung, Länge: 220 mm · Spannweite (Details): 200 mm

Hinweis:
ACHTUNG! Nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet wegen Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile. Nicht auf Augen oder Gesicht zielen!
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
220 mm
Marke:
Günther Flugspiele
Herst.-Teilenr.:
1439
Modell-Name:
Loopie
Altersklasse:
ab 4 Jahre
Spannweite (Details):
200 mm
Produkt-Art:
Wurfgleiter
Weitere Suchbegriffe: Zubehör Flugmodellbau sonstiges, Freiflug-Modelle, einzelteile flugmodellbau sonstiges, Günther Flugspiele, 1439, Loopie
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
65
Frei Haus
ab € 2,51*
€ 4,14*
€ 4,00*
ab € 1,81*
€ 4,14*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.