Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta USB-Kabel USB-A Stecker, USB-Micro-B Stecker, USB-C® Stecker, Apple Lightning Stecker 2.00 m 57937101111


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2799387-BP
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     57937101111
EAN/GTIN:
     4008496066315
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Varta USB-Kabel USB-A Stecker,USB-Micro-B Stecker,USB-C® Stecker,Apple Lightning Stecker 2.00 m 57937101111

VARTA Speed Charge & Sync cable: 3in1 USB-A to Lightning/Micro-USB/USB-C

3in1 Multi-Use: 3 Stecker in einem Kabel vereint
USB-A auf Micro-USB, USB-C, Lightning
Robuste Materialien: Nylon und Aluminium
Kabellänge 2m

Modernes und robustes Kabel für Strom- und Datenübertragung! 3in1-Allroundlösung für höchste Flexibilität mit dem passenden Anschluss zum Aufladen jedes Geräts!

Technische Daten:
Anschlüsse: USB-A Stecker,USB-Micro-B Stecker,USB-C® Stecker,Apple Lightning Stecker · Kabel-Ausführung: Ladekabel · Kabellänge: 2.00 m · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-A auf USB-C® + USB-Micro-B + Apple Lightning

Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.00 m
Kabel-Ausführung:
Ladekabel
Anschlüsse:
USB-A Stecker | USB-Micro-B Stecker | USB-C® Stecker | Apple Lightning Stecker
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
USB-A auf USB-C® + USB-Micro-B + Apple Lightning
Produkt-Art:
USB-Kabel
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,99*
ab € 9,72*
€ 13,33*
1
€ 6,78*
ab € 10,67*
€ 14,60*
29 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 10,77*
€ 14,73*
1 Tag
7
1
€ 2,90*
ab € 10,89*
€ 14,90*
Lager 102
39
1
Frei Haus
ab € 16,09*
€ 22,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.