Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2799385-BP Herst.-Nr.: 57935101111 EAN/GTIN: 4008496066216 |
| |
|
|  |  |
 | Varta USB-Kabel USB-A Stecker,USB-C® Stecker 2.00 m 57935101111
VARTA Speed Charge & Sync cable USB-A to USB-C®
USB-A zu USB-C® Kabel Charge & Sync ermöglicht Strom- und Datenübertragung Kabellänge 2m Robuste Materialien: Polyamid und Aluminium
Modernes und robustes Lade- & Synchronisierungskabel mit USB Typ-C-Schnittstelle für maximale Geschwindigkeit bei der Strom und Datenübertragung!
Ausstattung: Modernes und robustes Lade- & Synchronisierungskabel mit USB Typ-C-Schnittstelle für maximale Geschwindigkeit bei der Strom und Datenübertragung!
Technische Daten: Anschlüsse: USB-A Stecker,USB-C® Stecker · Kabel-Ausführung: Ladekabel · Kabellänge: 2.00 m · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-A auf USB-C®
Weitere Informationen:  |  | Kabellänge: | 2.00 m | Kabel-Ausführung: | Ladekabel | Anschlüsse: | USB-A Stecker | USB-C® Stecker | Steckerausführung: | gerade | Verbindungsart: | USB-A auf USB-C® | Produkt-Art: | USB-Kabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB Kabel A Stecker auf A Stecker, USB Kabel A Stecker auf C Stecker, Ladekissen, induktive Ladestation, kabellose Ladestation, usb kabel a buchse, usb anschlusskabel, Varta, 57935101111, Speed Charge & Sync USB-A to USB-C, usb host kabel |
|  |  |
|  |  | Angebote (20) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,99* | ab € 6,51* | € 8,69* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 6,87* | € 9,15* |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1 |  | € 5,95* | ab € 6,94* | € 9,23* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | € 2,90* | ab € 7,30* | € 9,67* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 10,50* | € 14,09* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|