Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-2799069-MU Herst.-Nr.: 4S540275 EAN/GTIN: 4252011904471 |
| |
|
|  |  |
 | - Super Speed USB 3.0: Ermöglicht eine Datenübertragung von bis zu 5Gbit/s und eine Schnellladung bis zu 15W
- Universell: Ermöglicht den Anschluss von modernen USB-C-Geräten an Standard-USB-A-Ports
- Plug and Play: Du musst den Adapter nur in den USB-A-Anschluss stecken, da keine Installation erforderlich ist
- Eleganter Look: Elegantes Aussehen und Haltbarkeit dank der Verwendung von Aluminium
- Seite-an-Seite-Design: Ermöglicht die gleichzeitige Verwendung von zwei Adaptern, selbst an USB-Anschlüssen, die nahe beieinander liegen, oder wenn die Größe des Adapters durch das Design des Geräts begrenzt ist
Super Speed USB 3.0 Mit diesem Adapter kannst du moderne USB-C 3.0-Geräte an standardmäßigen USB-A 3.0-Anschlüssen mit einer Geschwindigkeit von 5 Gbit/s anschließen und so große Datenmengen in nur wenigen Sekunden übertragen. Universell Er unterstützt alle Arten von Geräten wie Drucker, Festplatten und Smartphones. Bitte beachte, dass unser Adapter mit älteren USB-Standards abwärtskompatibel ist, so dass er mit den meisten Geräten auf dem Markt verwendet werden kann. Plug and Play Du musst dir nicht die Mühe machen, den Adapter zu installieren, da er auf Windows-, MacOS- und sogar Android-Systemen automatisch erkannt und installiert wird. Eleganter Look Das Gehäuse des Adapters ist aus hochwertigem Aluminium gefertigt, was zur Langlebigkeit des Adapters beiträgt, aber auch gut aussieht. Das Design passt nicht nur zu Standardgeräten, sondern sieht auch gut aus, zum Beispiel bei Notebooks der Business-Klasse. Seite-an-Seite-Design Das Side-to-Side-Design ermöglicht den Einsatz des Adapters an Steckern, bei denen die Nähe zum Gehäuse des anzuschließenden Geräts oder das Design der Aussparung des USB-A-Ports den Anschluss breiterer Stecker verhindert. Dieses Design ermöglicht auch die Verwendung von zwei Adaptern in unmittelbarer Nähe zueinander an USB-A-Anschlüssen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | pro Stück | € 2,90* | ab € 2,32* | € 3,58* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | € 6,99* | ab € 2,33* | € 3,59* |  |  |  | | |  | | 2 |  | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,28* | € 3,73* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | € 6,95* | ab € 4,87* | € 7,29* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | pro Stück | € 7,90* | ab € 4,84* | € 7,40* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |  | ab € 18,00* | € 4,95* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|