Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Mobiltelefon
>
Smartphone-Übersicht
>
Smartphone
>
induktive Ladestation
>
Artikel
Hama FC10 Flex-Set Kfz-Ladekabel USB-C®
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Hama
icecat
Lager 102
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-2797144-BP
Hersteller:
Hama
Herst.-Nr.:
00201677
EAN/GTIN:
4047443488657
Suchbegriffe:
KFZ-Ladekabel
USB KFZ Ladeadapter
USB KFZ Netzteil
USB KFZ-Ladekabel
Hama FC10 Flex-Set Kfz-Ladekabel USB-C®
Kfz-Handy-Ladegerät "FC10 Flex-Set", 10 W, kabellos, QI-Charge, Anthrazit
kabellos und effizient im Auto: QI-fähige Handys unterwegs schnell und unkompliziert laden: Einfach auflegen und alle kompatiblen Smartphones kabellos aufladen dank universaler QI-Charge-Technologie
die praktische Klemmhalterung garantiert festen Halt des Geräts, das Gerät ist ohne lästigen Kabelsalat sicher angebracht
mobiles Ladegerät für praktisches Aufladen im PKW/LKW
Gerät lässt sich bequem mit einer Hand in die Handy-Halterung einlegen und arretieren
durch das Kugelgelenk lässt sich der Neigungswinkel des Smartphone-Halters individuell einstellen, zusätzlich kann das iPhone auf der Halterung um 360° gedreht und im Hochoder Querformat positioniert werden
induktive Ladetechnologie für kabelloses Laden (Wireless Charging) von kompatiblen Smartphones
kabellos Smartphones mit Qi-Technologie laden
Wireless-Fast-Charge-Technologie garantiert extrem schnelles Aufladen
aufgelegte Geräte werden automatisch erkannt und optimal geladen
optimierter Ladevorgang schont den Akku und verlängert damit die Lebensdauer
kompaktes Design für eine platzsparende Anbringung ideal im Auto
garantierte maximale Ladegeschwindigkeit mit einer auf das Gerät optimierten Ladung
Smartphones in Wireless-Charging-kompatiblen Cases müssen nicht herausgenommen werden und lassen sich direkt kabellos aufladen
LED-Funktionsanzeige gibt Auskunft über den Gerätestatus
einfache und stabile Befestigung des Ladegerätes am Lüftungsgitter über Klemmvorrichtung oder an der Windschutzscheibe per Teleskop-Saugnapf-Halterung
das Schnellladegerät mit Ladegeschwindigkeiten bis zu 10 W bietet die optimale Stromversorgung, um das Maximum an Ladegeschwindigkeit für das kabellose Ladegerät zu garantieren
Ladevorgang startet automatisch nach Auflegen des Smartphones auf die QI-Ladestation
zum Beenden des Ladevorgangs einfach Smartphone von der Handy-Halterung nehmen
intelligente Ladetechnologie: Wireless-Induktiv-Technologie (universal einsetzbar mit kompatiblen Endgeräten)
geprüfte QI-Standards und Interoperabilität: QI-zertifizierte Sicherheit und Kompatibilität bei optimaler Energieeffizienz beim induktiven Laden
Überlade-, Überspannungsund Kurzschluss-Schutz sowie Fremdkörpererkennung für maximale Sicherheit für Smartphone, Akku und Ladegerät
verstellbare Haltebacken nehmen Wireless-Charging-kompatible Smartphones mit 6,5-9,0 cm Breite problemlos auf und spannen sie fest ein
passgenaues Einstellen mit integriertem Justierhebel auf die exakte Smartphone-Größe
sicheres und leichtes Einschnappen: Flexible Haltearme mit Silikonrollen erleichtern Einlegen und Herausnehmen des Smartphones
erspart aufwendiges Nachrüsten: Mit Kfz-Adapter zur Stromversorgung u. USB-Ladekabel (USB-A auf USB-C®) zum Anschluss an den Zigarettenanzünder
weiche Silikonauflagen am kabellosen KFZ-Ladegerät schützen Ihr Smartphone vor Kratzern
Systemvoraussetzungen:
Mit kabelloser Ladetechnologie (Wireless Charging) nach dem QI-Standard kompatibles Endgerät (z.B. Smartphone, AirPods, etc.)
Verbraucherhinweis:
Ob Ihr Endgerät, z.B. Smartphone, Kopfhörer, etc., die kabellose Ladetechnologie (Wireless Charging) nach dem QI-Standard unterstützt, entnehmen Sie bitte der Produktinformation oder Bedienungsanleitung des Geräts oder wenden sich an den Hersteller.
Technische Daten:
Anschluss (Computer/Multimedia): USB-C® · Herstellerfarbe: Grau · Passend für Handy-Modell: Smartphone
Lieferumfang:
1 Auto-Handy-Ladegerät "FC-10C Flex",1 Halterung für Lüftungsgitter,1 KFZ-Adapter zur Stromversorgung,1 USB-A auf USB-C® Ladekabel, Länge 1 m,1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Grau
Anschluss (Computer/Multimedia):
USB-C®
Passend für Handy-Modell:
Smartphone
Produkt-Art:
Kfz-Ladekabel
... >
22 - Akkus / Batterien / Ladegeräte
>
Gerätespezifische Ladetechnik
>
Kamera-/Camcorder-Ladetechnik
Weitere Suchbegriffe:
Ladekissen
,
induktive Ladestation
,
kabellose Ladestation
,
kfz-ladekabel
,
Hama
,
00201677
,
FC10 Flex-Set
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 26,49*
€ 35,99*
Lager 8066
3 Tage
1193
1
€ 4,99*
ab € 26,61*
€ 36,11*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 27,37*
€ 37,10*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 27,70*
€ 40,10*
Lager 102
1 Tag
2
1
Frei Haus
ab € 31,24*
€ 41,86*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,86*
€ 49,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,44*
€ 49,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama Apple Watch Ladegerat f. kabelloses Laden, USB-C-Ladestation magnetisch, SW
Hama
00201698
ab € 28,51*
Ähnlich
Hama Apple Watch Ladegerat f. kabelloses Laden, USB-C-Ladestation magnetisch, WS
Hama
00201699
ab € 28,08*
Ähnlich
Hama Auto-Ladegerat mit Lightning-Anschluss, 5 W, 1 m, Weis
Hama
00201607
ab € 16,92*
Ähnlich
Hama Auto-Ladegerat mit Micro-USB-Anschluss, 6 W, 1 m, Schwarz
Hama
00201608
ab € 8,74*
Ähnlich
Hama Auto-Ladegerat mit USB-C-Anschluss, 12 W, 1 m, Schwarz
Hama
00201609
ab € 11,93*
Ähnlich
Hama Auto-Ladegerat, USB-A, 6 W, Schwarz
Hama
00201634
ab € 7,71*
Ähnlich
Hama Auto-Schnellladegerat Eco, USB-C, PD, 25 W, Schwarz
Hama
00187279
ab € 18,45*
Ähnlich
Hama Auto-Schnellladegerat mit Ladekabel Lightning, PD, 20 W, 1 m, Weis
Hama
00201611
ab € 25,41*
Ähnlich
Hama Auto-Schnellladegerat mit Ladekabel USB-C, 19,5 W, 1,5 m, Schwarz
Hama
00201615
ab € 19,02*
Ähnlich
Hama Auto-Schnellladegerat mit Ladekabel USB-C, PD, 25 W, 1 m, Schwarz
Hama
00201614
ab € 18,29*
Ähnlich
Hama Auto-Schnellladegerat, 1x USB-C, 1x USB-A, PD, 38 W, Metall
Hama
00201639
ab € 19,18*
Ähnlich
Hama Auto-Schnellladegerat, 2x USB-C, PD, 45 W, Schwarz
Hama
00201632
ab € 22,32*
Ähnlich
Hama Auto-Schnellladegerat, USB-A, 19,5 W, Schwarz
Hama
00201633
ab € 10,15*
Ähnlich
Hama Auto-Schnellladegerat, USB-C, PD, 20 W, Schwarz
Hama
00201637
ab € 11,24*
Ähnlich
Hama Auto-Schnellladegerat, USB-C, PD, 25 W, Schwarz
Hama
00201638
ab € 12,85*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.