|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2793804-BP Herst.-Nr.: SP-11175216 EAN/GTIN: 4064161246819 |
| |
|
|  |  |
 | SpeaKa Professional SP-11175216 2 Port Composite-Switch mit Audio-Ports
SPEAKA Professional 2-facher Audio/Video-Verteiler mit Kabel
Manueller bidirektionaler AV-Verteiler Hohe Trennschärfe sorgt für minimale Störeinwirkung Tasterbedienung an der Frontblende Kristallklare Audio- und Videoübertragung durch HiFi-Design
Manueller bidirektionaler 2-facher Audio/Video-Verteiler mit Kabel. Die hohe Trennschärfe sorgt für minimale Störeinwirkung und bietet eine kristallklare Audio- und Videoübertragung.
Ausstattung: 2-in-1 AV-Ausgangsschalter Unterstützt zwei Cinch-Eingänge und einen Cinch-Ausgang
Technische Daten: Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 2 x · Gewicht: 210 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Port (Nur für Titel): 2 Port · Produktabmessung, Breite: 136 mm · Produktabmessung, Höhe: 39 mm · Produktabmessung, Tiefe: 88 mm · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): Cinch (Video),Cinch (Stereo) · Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): Cinch (Video),Cinch (Stereo) · Stromversorgung (LOV): nicht erforderlich · Umschalter/Verteiler-Besonderheiten: mit Audio-Ports · Umschaltfunktion: Manuell · unterstützte Audioformate: LPCM 2.0
Lieferumfang: Verteiler Cinch-Kabel Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:  |  | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Tiefe: | 88 mm | Produktabmessung, Höhe: | 39 mm | Produktabmessung, Breite: | 136 mm | unterstützte Audioformate: | LPCM 2.0 | Umschalter/Verteiler-Besonderheiten: | mit Audio-Ports | Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): | Cinch (Video) | Cinch (Stereo) | Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): | Cinch (Video) | Cinch (Stereo) | Stromversorgung (LOV): | nicht erforderlich | Umschaltfunktion: | Manuell | Anzahl Eingänge: | 2 x | Anzahl Ausgänge: | 1 x | Gewicht: | 210 g | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | Composite-Switch |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: SpeaKa Professional, SP-11175216, Umschalter, Switch |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 13,46* | € 14,58* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 13,90* | € 15,16* |  |  |  | | |  | | 3 |  | € 6,95* | ab € 15,83* | € 16,73* |  |  |  | | 8 Tage |  | | 2 |  | € 6,99* | ab € 20,07* | € 21,19* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|