Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Webasto SOD AC NEXT 22kW TYP-2 7M Wallbox Typ 2 32 A Anzahl Anschlüsse 1 22 kW App


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2793407-BP
Hersteller:
     Webasto
Herst.-Nr.:
     5111162C
EAN/GTIN:
     4054037335709
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
Ladestation Elektrofahrzeug
Wallbox
Webasto SOD AC NEXT 22kW TYP-2 7M Wallbox Typ 2 32 A Anzahl Anschlüsse 1 22 kW App

Webasto Next 22kW inkl. 7 m Kabel

Skalierbare Ladeleistung bis zu 22 kW mit 7 m Kabellänge
Digitale Verwaltung der Ladestationen über Webasto ChargeConnect (Zugang per Portal und App)
24/7 Echtzeit-Übertragung der Wallbox-Daten an Webasto ChargeConnect

Die raffinierte Ladestation Webasto Next steckt voller Möglichkeiten für Ihren Lade-Alltag. Neben praktischen Basisfunktionalitäten lässt sie sich mit dem Backend Webasto ChargeConnect digital per Web-Portal und App steuern und verwalten. Über clevere Schnittstellen kann die Ladestation außerdem in ein Energiemanagementsystem integriert werden, um so auch anspruchsvolle Anwendungen zu bedienen. Zudem bietet die Webasto Next nicht nur ein attraktives Preis-Leistungsangebot, sondern ist dank regelmäßiger Online-Updates immer auf dem neuesten Stand.

Ausstattung:
Skalierbare Ladeleistung bis zu 22 kW mit 7 m Kabellänge
Digitale Verwaltung der Ladestationen über das Webasto eigene Backend Webasto ChargeConnect (Zugang per Portal und App)
Immer online dank der 24/7 Echtzeit-Übertragung der Wallbox-Daten an Webasto ChargeConnect via OCPP 1.6 J
Authentifizierung an der Ladestation per Scan & Charge mit der Webasto ChargeConnect App
Webasto ChargeConnect bietet Datensicherheit (DS-GVO) und Cyber-Security auf höchstem Niveau
Integration in Energiemanagement-Systeme (EMS) via Modbus TCP*
Lokales dynamisches Lastmanagement (Stand-Alone)**
Integriertes Zählermodul zur Erfassung der Ladevorgänge und Kontrolle des Stromverbrauchs (bei Backend-Anbindung)
Cleveres Produktdesign mit komfortabler Kabelaufhängung und Steckerfassung
Kostenersparnis bei der Installation dank integriertem DC-Fehlerstromschutz
Sicherstellung der Netzstabilität durch den Netzbetreiber über den Rundsteuerempfänger
Nutzerfreundliche Konfiguration mittels WLAN Hotspot und Webasto Charger Setup App für Installateure

Technische Daten:
Anzahl Anschlüsse: 1 · Anzahl Phasen: 1phasig & 3phasig · Authorisierung (eMobility): App · Gewicht: 6.8 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellänge: 7 m · Ladeleistung: 22 kW · Ladestecker (eMobility): Typ 2 · Ladestrom: 32 A · Nennspannung: 230 V,400 V · Nennstrom: 32 A · Produktabmessung, Breite: 225 mm · Produktabmessung, Höhe: 447 mm · Produktabmessung, Tiefe: 116 mm · Schutzart: IK08,IP54 · Staatl. Förderungsmöglichkeiten: KfW 441 - Ladestationen für Elektrofahrzeuge von Unternehmen (DE) · Weitere technische Daten: Netzformen:TN/TT (1- und 3-phasig); IT (nur 1-phasig); Splitphase (L1+L2, ohne N)
EMV-Klasse Störaussendung: Klasse B (Wohn-, Geschäfts-, Gewerbebereiche)
Störfestigkeit: Wohn-, Geschäfts-, Gewerbe-, und Industriebereiche
Überspannungskategorie III gemäß EN 60664
Schutzklasse I
Authentifzierung – „Scan & Charge” via QR-Code
Webasto ChargeConnect Portal
Webasto ChargeConnect App
Anzeige RGB-LED, Buzzer
Netzwerk-Schnittstellen – LAN (RJ45) – 10/100 Base-TX
WLAN 802.11b/g - 54 Mbit/s
WLAN Hotspot
Kommunikationsprotokolle Modbus TCP, OCPP 1.6 J (OCPP 2.0 ready) für Webasto ChargeConnect
Externe Schnittstellen – Rundsteuerempfänger über potentialfreien Kontakt
Energiemanagement System (EMS) Anbindung*
Lokales Lastmanagement Dynamisch (Stand-Alone) durch Einbindung eines externen Smart Meters**

Lieferumfang:
Ladestation inkl Typ2 Ladekabel,Anleitung.

Hinweis:
* Kompatible EMS: siehe Kompatibilitätsliste auf unserer Website. (webasto-charging.com)
** Kompatible Smart Meter: siehe Kompatibilitätsliste auf unserer Website.(webasto-charging.com)
Weitere Informationen:
Kabellänge:
7 m
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
116 mm
Produktabmessung, Höhe:
447 mm
Produktabmessung, Breite:
225 mm
Anzahl Anschlüsse:
1
Schutzart:
IK08 | IP54
Authorisierung (eMobility):
App
Ladestecker (eMobility):
Typ 2
Anzahl Phasen:
1phasig & 3phasig
Nennstrom:
32 A
Nennspannung:
230 V | 400 V
Ladestrom:
32 A
Ladeleistung:
22 kW
Gewicht:
6.8 kg
Staatl. Förderungsmöglichkeiten:
KfW 441 - Ladestationen für Elektrofahrzeuge von Unternehmen (DE)
Produkt-Art:
Wallbox
Weitere Suchbegriffe: e-auto-ladestation stationär, 04054037328213, Webasto, 5111162C, SOD AC NEXT 22kW TYP-2 7M, emobility
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
12
€ 6,90*
ab € 650,73*
€ 750,89*
Frei Haus
ab € 655,72*
€ 759,60*
14 Tage
11
Frei Haus
ab € 721,11*
€ 827,95*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 791,79*
€ 908,46*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 908,46*
€ 1.081,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 896,86*
€ 1.067,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 855,35*
€ 1.017,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 819,66*
€ 975,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 791,79*
€ 942,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.