Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI Mini PC Cubi N ADL-006DE N200 4 GB RAM 128 GB SSD Win 11 Pro 00B0A911-006


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2792799-BP
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     00B0A911-006
EAN/GTIN:
     4711377071130
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
MSI Mini PC Cubi N ADL-006DE N200 4 GB RAM 128 GB SSD Win 11 Pro 00B0A911-006

MSI Cubi N ADL-006DE Mini PC

Prozessor: (N200) (4 x )
Arbeitsspeicher: 4 GB DDR4-SDRAM 1600 MHz
Speicher: 128 GB SSD
Grafik:
Betriebssystem: Windows® 11 Pro

Der MSI Cubi N ADL ist ein energiesparender Desktop-PC im Handformat. Er eignet sich für jegliche Multimediaanwendungen als auch für den klassischen Office Bereich. Im Gegensatz zu einem großen Desktop-PC benötigt der Cubi N keinen großen Stauraum und kann mittels VESA-Halterung direkt an einem Monitor oder unter dem Tisch befestigt werden. Mittels USB 3.2 bietet der Cubi N eine vielfältige Schnittstelle für die aktuellsten Endgeräte. Durch die ausgezeichnete Wärmeregulierung ist das Gerät auch im vollen Betrieb kaum hörbar und sorgt für eine angenehmes Arbeitsumgebung.

Ausstattung:
Windows® 11 Pro
Ausgestattet mit Intel Alder Lake Prozessor
Unterstützt 4K UHD Displays
Ermöglicht das Verbinden von 3 Monitoren, wodurch du mehr Dinge sehen und machen kannst
Dual LAN: Der beste Weg, um Ihre Datei / sichere Daten zu sichern
Nutze alle Leistungs-Vorteile von USB 3.2 Gen 2 und genieße die schnelle Datenübertragung
FW TPM Design sichert vertrauliche Daten mit Verschlüsselungscodes
Unterstützt Standard VESA-Halterungen
Unterstützt MSI Cloud Center & MSI Center Apps

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 1 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 2 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 2 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2: 2 x · Arbeitsspeicher (Titel): 4 GB RAM · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 16 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 1600 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-SDRAM · Arbeitsspeicherkapazität: 4 GB · Betriebssystem (nur für Titel): Win 11 Pro · Betriebssystem / Version: Windows® 11 Pro · Bluetooth Version: 5.0 · Gewicht: 540 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Leistung Netzteil: 65 W · Mobiles Internet (LOV): WiFi · Modell PCs: CUBI N ADL-006DE · Produktabmessung, Breite: 124 mm · Produktabmessung, Höhe: 53.7 mm · Produktabmessung, Tiefe: 124 mm · Prozessor: Intel Processor N200 · Prozessor / Anzahl Kerne: 4 x · Prozessor / Cache: 6 MB · Prozessor / Marke: Intel · Prozessor / Model: N200 · Prozessor / Taktfrequenz: 1.0 GHz · SSD 1 Anschluss: M.2 PCIe NVMe · SSD 1 Kapazität: 128 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke),USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1),USB-C®,HDMI®,DisplayPort,RJ45,USB 2.0,Wi-Fi 5 (IEEE 802.11 ac/n/g/b/a),Bluetooth® · Schnittstellen: DisplayPort: 1 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: USB-C: 1 x

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
5.0
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
124 mm
Produktabmessung, Höhe:
53.7 mm
Produktabmessung, Breite:
124 mm
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
Prozessor-Taktfrequenz:
4 x 1.0 GHz
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
128 GB
Schnittstellen: DisplayPort:
1 x
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
1
Prozessor / Anzahl Kerne:
4 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
2 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2:
2 x
Schnittstellen: USB-C:
1 x
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke) | USB-A (USB 3.2 Gen 2) | USB-C® | HDMI® | DisplayPort | RJ45 | USB-A (USB 2.0) | Wi-Fi 5 (IEEE 802.11 ac/n/g/b/a)
Mobiles Internet (LOV):
WiFi
Arbeitsspeicher / Takt:
1600 MHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 11 Pro
Leistung Netzteil:
65 W
Prozessor:
Intel Processor N200
Prozessor / Taktfrequenz:
1.0 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
2 x
Arbeitsspeicherkapazität:
4 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
16 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-SDRAM
SSD 1 Kapazität:
128 GB
SSD 1 Anschluss:
M.2 PCIe NVMe
Modell PCs:
CUBI N ADL-006DE
Prozessor / Model:
N200
Gewicht:
540 g
Prozessor / Cache:
6 MB
Produkt-Art:
Mini PC
Weitere Suchbegriffe: MSI Komplettsysteme, MSI Systeme, Mini-PC, MiniPC, Nettop, komplett-pc, MSI, 00B0A911-006, Cubi N ADL-006DE, HTPC, PC
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 290,00*
€ 300,51*
15 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 292,16*
€ 302,60*
€ 6,78*
ab € 293,21*
€ 303,84*
€ 4,95*
ab € 297,35*
€ 307,66*
Lager 102
59
Frei Haus
ab € 299,84*
€ 310,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,20*
€ 369,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,29*
€ 368,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,89*
€ 365,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,76*
€ 363,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,84*
€ 356,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.