Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conrad energy Knopfzelle ZA 13 1.4 V 6 St. 280 mAh Zink-Luft


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2786283-BP
Hersteller:
     Conrad Electronic
Herst.-Nr.:
     CE-2786283
EAN/GTIN:
     4016138257526
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Hörgerätebatterie
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Conrad energy Knopfzelle ZA 13 1.4 V 6 St. 280 mAh Zink-Luft

Conrad energy Hörgerätebatterien ZA13

6er-Pack

Überzeugende Qualität mit langer Lebensdauer. Praktischer Drehmechanismus zum einfachen entnehmen und sicheren aufbewahren der Knopfzellen. Hergestellt in Deutschland.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Knopfzelle · Batterie-, Akku- Technologie: Zink-Luft · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: 13A,HA13,V13AT,DA13,P13,A13,PR13H,AC13E,AC13EZ,PR48.DA13H,DA13N,13AP,13HPX,R13ZA,L13ZA,ME8Z,ME13Z,AC13,B0134,PR13,13HP,13UP,13DS,13SA,S13A,W13ZA,CP48,ZL2 · Batterie-, Akku-Größe: ZA 13 · Kapazität (mAh, Ah): 280 mAh · Produktabmessung, Höhe: 5.4 mm · Produktabmessung, Ø: 7.9 mm · Spannung: 1.4 V · Wiederaufladbar: Nein

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
ZA 13
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
13A | HA13 | V13AT | DA13 | P13 | A13 | PR13H | AC13E
Batterie-, Akku- Technologie:
Zink-Luft
Inhalt:
6 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 7.9 mm x 5.4 mm
Kapazität (mAh, Ah):
280 mAh
Produktabmessung, Ø:
7.9 mm
Produktabmessung, Höhe:
5.4 mm
Wiederaufladbar:
Nein
Spannung:
1.4 V
Produkt-Art:
Knopfzelle
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, uhrenbatterien conrad, knopfbatterie, pr48 hörgerätebatterien, Conrad energy, CE-2786283, Hörgerätebatterien, Hörgeräteknopfzellen, Zink-Luft Knopfzellen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 4,00*
€ 6,88*
€ 4,00*
ab € 3,88*
€ 6,96*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,88*
€ 8,19
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,25*
€ 7,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,84*
€ 6,95
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,45*
€ 6,49
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,34*
€ 6,35
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,09*
€ 6,06
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,96*
€ 5,90
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 4,00*
€ 4,76
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 0,66667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.