Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-2783191-MU Herst.-Nr.: UC4-010TB V2 EAN/GTIN: 4717964704993 |
| |
|
|  |  |
 | Entdecken Sie die Kraft der Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung mit dem Edimax UC4 Series Kabel. Entwickelt, um eine Datenübertragungsrate von bis zu 40 Gbit/s zu ermöglichen, ist dieses Kabel ein wichtiges Werkzeug für Profis und Enthusiasten gleichermaßen, die einen schnellen und effizienten Datenaustausch benötigen. Durch die Einhaltung der Standards USB4 und Thunderbolt 3 bietet es eine breite Kompatibilität mit einer Vielzahl von USB-C-Geräten, von Monitoren bis hin zu externen Festplatten. Bei der UC4-Serie von Edimax geht es nicht nur um Geschwindigkeit, sie ist auch für eine lange Lebensdauer ausgelegt. Mit einem langlebigen Design und robusten Anschlüssen sorgt dieses Kabel jedes Mal für eine sichere und zuverlässige Verbindung. Ob Sie nun große Videodateien übertragen, Daten sichern oder Ihre Workstation einrichten, das Kabel der Edimax UC4-Serie ist die zuverlässige Wahl für alle Ihre Verbindungsanforderungen. Edimax UC4 Series - USB-Kabel - 24 pin USB-C (M) zu 24 pin USB-C (M) - USB4 / Thunderbolt 3 - 1 m - bis zu 40 Gbps Datenübertragungsrate Weitere Informationen: Allgemein | Typ | USB Typ-C-Kabel |  | Besonderheiten | Bis zu 40 Gbps Datenübertragungsrate |  | Kabellänge | 1 m | Verschiedenes | Kennzeichnung | USB4 / Thunderbolt 3 | Konnektivität | Anschluss | 24 pin USB-C - männlich |  | Stecker (zweites Ende) | 24 pin USB-C - männlich |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |