Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZF MP201902 Reed-Kontakt 1 Öffner 30 V/DC, 30 V/AC 200 mA 3 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-276130-BP
Hersteller:
     ZF Friedrichshafen
Herst.-Nr.:
     MP201902
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
Reedkontakt
ZF MP201902 Reed-Kontakt 1 Öffner 30 V/DC,30 V/AC 200 mA 3 W

Magnetischer Näherungsschalter

Omnipolarer Reed-Sensorschalter im Kunststoffgehäuse. Geeignet für wiedrige Umgebungen. Hermetisch abgedichtet für lange Lebensdauer. Einsatzbar in Gleich- und Wechselstrom-Schaltungen. Kein Stromverbrauch im Stand-by. Optional erhältlich Standard Betätigermagnet im gleichen Gehäuse, AS201901 Best.-Nr. 27 61 18.

Technische Daten:
Kabellänge: 30.48 cm · Kontaktart (LOV): 1 Öffner · Produktabmessung, Breite: 6.35 mm · Produktabmessung, Höhe: 19.1 mm · Produktabmessung, Länge: 28.58 mm · Schaltleistung (max.): 3 W · Schaltspannung (max.): 30 V/DC,30 V/AC · Schaltstrom (max.): 200 mA · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Kabellänge:
30.48 cm
Abmessungen:
(L x B x H) 28.58 x 6.35 x 19.1 mm
Produktabmessung, Höhe:
19.1 mm
Produktabmessung, Länge:
28.58 mm
Produktabmessung, Breite:
6.35 mm
Marke:
ZF
Kontaktart (LOV):
1 Öffner
Typ (Hersteller-Typ):
MP201902
Schaltstrom (max.):
200 mA
Schaltspannung (max.):
30 V/DC
Schaltleistung (max.):
3 W
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Reed-Kontakt
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Reedschalter, reedkontakt 3w, reedkontakt, zf reedkontakt, ZF, MP201902, reed kontakt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
89
Frei Haus
ab € 9,76*
€ 15,00*
€ 4,00*
ab € 10,43*
€ 15,72*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ZF Friedrichshafen
AS201901
ab € 2,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.