Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZF MP201901 Reed-Kontakt 1 Schließer 175 V/DC, 175 V/AC 500 mA 10 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-276127-BP
Hersteller:
     ZF Friedrichshafen
Herst.-Nr.:
     MP201901
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Magnet für Reedschalter
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
ZF MP201901 Reed-Kontakt 1 Schließer 175 V/DC,175 V/AC 500 mA 10 W

Magnetischer Näherungsschalter

Omnipolarer Reed-Sensorschalter im Kunststoffgehäuse. Geeignet für wiedrige Umgebungen. Hermetisch abgedichtet für lange Lebensdauer. Einsatzbar in Gleich- und Wechselstrom-Schaltungen. Kein Stromverbrauch im Stand-by. Optional erhältlich Standard Betätigermagnet im gleichen Gehäuse, AS201901 Best.-Nr. 27 61 18.

Technische Daten:
Kabellänge: 30.48 cm · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Produktabmessung, Breite: 6.35 mm · Produktabmessung, Höhe: 19.1 mm · Produktabmessung, Länge: 28.58 mm · Schaltleistung (max.): 10 W · Schaltspannung (max.): 175 V/DC,175 V/AC · Schaltstrom (max.): 500 mA · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Kabellänge:
30.48 cm
Abmessungen:
(L x B x H) 28.58 x 6.35 x 19.1 mm
Produktabmessung, Höhe:
19.1 mm
Produktabmessung, Länge:
28.58 mm
Produktabmessung, Breite:
6.35 mm
Marke:
ZF
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Typ (Hersteller-Typ):
MP201901
Schaltstrom (max.):
500 mA
Schaltspannung (max.):
175 V/DC
Schaltleistung (max.):
10 W
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Reed-Kontakt
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 3,18*
€ 5,06*
Lager 102
144
Frei Haus
ab € 6,64*
€ 10,16*
1 Tag
578
€ 14,99*
ab € 2,64*
€ 10,44*
€ 4,00*
ab € 7,05*
€ 11,10*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,17*
Zubehör
ZF Friedrichshafen
AS201901
ab € 2,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.