Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZF Hallsensor MP101401 4.5 - 18 V/DC Messbereich: 47 - 139 G Kabel, offenes Ende


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-276126-BP
Hersteller:
     ZF Friedrichshafen
Herst.-Nr.:
     MP101401
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
hall-sensor
Magnetischer Näherungssensor

Digitaler Hallsensor mit Befestigungsflanschen in flachen Gehäuse. Verpolschutz bis 24 V/DC. Unipolar schaltend gegen Südpol.
Anwendung: Türpositions-Erkennung, Durchflussmessungen, Pedalposition.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Kabel, offenes Ende · Betriebsspannung (Bereich): 4.5 - 18 V/DC · Betriebsspannung max.: 18 V/DC · Betriebsspannung min.: 4.5 V/DC · Betriebsstrom: 5.2 mA · Kabellänge: 30.48 cm · Messbereich: 47 - 139 G · Messbereich (max.): 139 G · Messbereich (min.): 47 G · Produkt-Art: Hallsensor · Produktabmessung, Breite: 3.30 mm · Produktabmessung, Höhe: 17.27 mm · Produktabmessung, Länge: 21.72 mm · RoHS-konform: Ja · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ (Hersteller-Typ): MP101401 · Weitere technische Daten: Ausgangsspannung: 400 mV · Ausgangssignal: Offener Kollektor · Ausführung: unipolar

Hinweis:
Der Sensor benötigt zwischen Ausgang (grün) und Vcc (rot) einen externen Pull-up Widerstand, dessen Widerstandswert von der Versorgungsspannung abhängt.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
30.48 cm
Abmessungen:
(L x B x H) 21.72 x 3.30 x 17.27 mm
Produktabmessung, Höhe:
17.27 mm
Produktabmessung, Länge:
21.72 mm
Produktabmessung, Breite:
3.30 mm
Messbereich:
47 - 139 G
Marke:
ZF
Anschluss (Sensoren):
Kabel|ツ| offenes Ende
Typ (Hersteller-Typ):
MP101401
Messbereich (max.):
139 G
Messbereich (min.):
47 G
Betriebsspannung min.:
4.5 V/DC
Betriebsspannung (Bereich):
4.5 - 18 V/DC
Betriebsspannung max.:
18 V/DC
Betriebsstrom:
5.2 mA
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Hallsensor
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: ZF, MP101401, 765-9325, hallsensor
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,28*
€ 8,15*
€ 8,95*
ab € 5,28*
€ 8,17*
Lager 102
467
Frei Haus
ab € 9,74*
€ 14,81*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 9,74*
€ 14,81*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.