Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZF Magnetfeldsensor MP102103 4.5 - 24 V/DC Messbereich: +195 - +400 G Kabel, offenes Ende


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-276125-BP
Hersteller:
     ZF Friedrichshafen
Herst.-Nr.:
     MP102103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
Magnetfeldsensor
hall-sensor
Magnetischer Näherungsschalter

Digitaler Hallsensor mit Befestigungsflanschen im kompakten Kunststoffgehäuse. 3 verschiedene Messrichtungen verfügbar. Stabiles Ausgangssignal über den kompletten Temperatur-Einsatzbereich. Einsetzbar bei ungeregelter Versorgungsspannung. Verpolschutz bis 24 V/DC. Open Collector-Ausgang kompatibel zu bipolaren und CMOS-Logikschaltungen in Verbindung mit einem entsprechenden Pull-up-Widerstand. Gegen Nordpol aktivierter unipolarer Schalter: Ausgang schaltet Low (Aus) wenn das Magnetfeld am Sensor die Einschaltschwelle übersteigt oder Ausgang schaltet High (Ein) wenn das Magnetfeld am Sensor die Ausschaltschwelle unterschreitet.
Anwendung: Unterbrechungsschalter, Endschalter, Türposition.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Kabel, offenes Ende · Betriebsspannung (Bereich): 4.5 - 24 V/DC · Betriebsspannung max.: 24 V/DC · Betriebsspannung min.: 4.5 V/DC · Betriebsstrom: 12 mA · Kabellänge: 15.24 cm · Messbereich: +195 - +400 G · Messbereich (max.): +400 G · Messbereich (min.): +195 G · Produkt-Art: Magnetfeldsensor · Produktabmessung, Breite: 9.53 mm · Produktabmessung, Höhe: 19.05 mm · Produktabmessung, Länge: 28.58 mm · RoHS-konform: Ja · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ (Hersteller-Typ): MP102103 · Weitere technische Daten: Ausgangsspannung: 500 mV · Ausführung (Kabel): 3 polig

Hinweis:
Der Sensor benötigt zwischen Ausgang (grün) und Vcc (rot) einen externen Pull-up Widerstand, dessen Widerstandswert von der Versorgungsspannung abhängt.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
15.24 cm
Abmessungen:
(L x B x H) 28.58 x 9.53 x 19.05 mm
Produktabmessung, Höhe:
19.05 mm
Produktabmessung, Länge:
28.58 mm
Produktabmessung, Breite:
9.53 mm
Messbereich:
+195 - +400 G
Marke:
ZF
Anschluss (Sensoren):
Kabel|ツ| offenes Ende
Typ (Hersteller-Typ):
MP102103
Messbereich (max.):
+400 G
Messbereich (min.):
+195 G
Betriebsspannung min.:
4.5 V/DC
Betriebsspannung (Bereich):
4.5 - 24 V/DC
Betriebsspannung max.:
24 V/DC
Betriebsstrom:
12 mA
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Magnetfeldsensor
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: ZF, MP102103, hallsensor
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 7,74*
€ 9,98*
1
€ 4,00*
ab € 7,36*
€ 11,35*
Lager 102
25
1
Frei Haus
ab € 11,29*
€ 17,00*
2 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 11,24*
€ 17,00*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.