Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Cherry Switches Drehzahlsensor GS100102 5 - 24 V/DC Kabel, offenes Ende


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-276110-BP
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     GS100102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehzahlsensor
Hall-Effect
Hall-Sensor
hall-effect
Zahnrad-/Geschwindigkeits-Sensor

Schutzbeschalteter Zahnradsensor auf Hall-Effekt Basis im Edelstahlgehäuse. Einsetzbar für Hochgeschwindigkeitsanwendungen und auch für extrem langsame Bewegungen. Immunitat gegen Rundlauffehler. Einsetzbar bei ungeregelter Versorgungsspannung. Messung unabhängig von der Drehrichtung. Verpolschutz bis 24 V/DC. 10-bit genaue Schaltschwelleneinstellung für: Automatische Adaption an die Magnetfeldstärke, Automatische Anpassung an Zahnradgeometrie, Kompensation von Unwuchten im Zahnrad. Integrierte Schutzbeschaltung gemäß IEC 1000, Anforderungen für schwere Industrieanwendungen, wie Immunität gegen: Elektrostatische Entladung, Elektrische Transienten, eingestrahlte elektrische Felder, Leitungsgeführt eingekoppelte elektrische Energie, Elektromagnetische Felder.
Anwendungen: CNC Maschinen, Getriebe, Industrielle Regelelektroniken.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Kabel, offenes Ende · Betriebsspannung (Bereich): 5 - 24 V/DC · Betriebsspannung max.: 24 V/DC · Betriebsspannung min.: 5 V/DC · Betriebsstrom: 6 mA · Kabellänge: 1 m · Produktabmessung, Länge: 65.5 mm · Produktabmessung, Ø: 12 mm · RoHS-konform: Ja · Sensor-Typ (Kategorisierung): Drehzahlsensor · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ (Hersteller-Typ): GS100102 · Weitere technische Daten: Ausgangsspannung: Max. 400 mV · Ausgang: Open Collector · Gewinde: M12

Hinweis:
Der Sensor benötigt zwischen Ausgang und Vcc einen externen Pull-up Widerstand, dessen Widerstandswert von der Versorgungsspannung abhängt.
Weitere Suchbegriffe: Cherry Switches, GS100102, hallsensor, hall-sensor
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 37,96*
€ 42,25*
€ 6,95*
ab € 38,38*
€ 42,26*
Lager 102
Frei Haus
ab € 41,55*
€ 56,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,97*
€ 67,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,86*
€ 59,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,08*
€ 54,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,55*
€ 49,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.