Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM 6428 Soffitten Leuchtmittel Standard C3W 3 W 12 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-275996-BP
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     6428
EAN/GTIN:
     4008321094384
Suchbegriffe:
Glühlampe Soffitten
Glühlampe Soffittenform
Soffitten Glühlampe
Soffitten
OSRAM 6428 Soffitten Leuchtmittel Standard C3W 3 W 12 V

Signallampe

Erstausrüsterqualität
Hartglass-Technologie
Hoher Lichtstrom
Lichtstrom über die gesamte Lebensdauer konstant

Die Lampen aus der ORIGINAL LINE Familie sind zuverlässig und beweisen zudem preisliche Bodenhaftung. Kunden, die bewährte Qualität zu schätzen wissen, treffen mit der ORIGINAL LINE die richtige Wahl. Ihre Kombination aus renommierter Qualität, überzeugender Helligkeit und zuverlässiger Lebensdauer setzt sich auf dem Markt gegenüber anderen Produkten mit Leichtigkeit durch.

Technische Daten:
Bauart (Kfz-Leuchtmittel): C3W · Betriebsspannung: 12 V · Leistung (Kfz-Leuchtmittel): 3 W · Leuchtfarben (Auto): Neutralweiß · Lichtstrom (Lumen): 29 lm · Lichtstrom-Toleranz ±: 20 % · Produktabmessung, Länge: 28 mm · Produktabmessung, Ø: 8 mm · Serie (Kfz-Leuchtmittel): Standard · Sockel: SV7

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 8 mm x 28 mm
Produktabmessung, Ø:
8 mm
Produktabmessung, Länge:
28 mm
Marke:
OSRAM
Leuchtfarben (Auto):
Neutralweiß
Bauart (Kfz-Leuchtmittel):
C3W
Leistung (Kfz-Leuchtmittel):
3 W
Serie (Kfz-Leuchtmittel):
Standard
Lichtstrom (Lumen):
29 lm
Lichtstrom-Toleranz ±:
20 %
Betriebsspannung:
12 V
Sockel:
SV7
Gewicht:
1.8 g
Produkt-Art:
Soffitten Leuchtmittel
Weitere Suchbegriffe: Soffittenlampe, soffitten glühlampe 12v, glühlampe soffitten, soffitten glühlampe osram, 4008321094407, OSRAM, 6428, zusatzlichlampen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
1
€ 6,90*
ab € 1,31*
€ 2,32*
5
€ 4,00*
ab € 0,94*
€ 2,32*
Lager 102
231
1
Frei Haus
ab € 1,39*
€ 2,60*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osram
4050300831435
ab € 0,41*
Ähnlich
Osram
4050300838397
ab € 0,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.