Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T.I.P. - Technische Industrie Produkte Extrema 300/10 Pro 30072 Schmutzwasser-Tauchpumpe 19500 l/h 10.5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-275968-BP
Herst.-Nr.:
     30072
EAN/GTIN:
     4011458300723
Suchbegriffe:
Pumpen für Schmutzwasser
Schmutzwasserpumpe
Schmutzwasserpumpen
Schmutzwasser-Tauchpumpe
T.I.P. - Technische Industrie Produkte Extrema 300/10 Pro 30072 Schmutzwasser-Tauchpumpe 19500 l/h 10.5 m

Schmutzwasser-Tauchpumpe Extrema 300/10 Pro

Max. Fördermenge 19500 l/h
Förderhöhe bis 10,5 m
Max. Feststoffgröße 40 mm

Die Extrema 300/10 PRO verfügt über eine besonders hochwertige Bauweise und Technik: Motor mit thermischen Überlastschutz,
selbstschmierende Präzisions-Kugellager, Pumpengehäuse und Vortex-Laufrad komplett aus Edelstahl. Diese Pumpe der absoluten Spitzenklasse ermöglicht hohe Fördermengen und eignet sich auch zur Beförderung von Flüssigkeiten mit höherer Temperatur - im Normalbetrieb bis 50 °C, kurzfristig (ca. 4 min) sogar bis 95 °C.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Druckanschluss: 47,81 mm (1 1/2") AG · Eintauch-Tiefe: 7 m · Feststoff-Größe (max.): 40 mm · Förderhöhe (max.): 10.5 m · Fördermenge (max.): 19500 l/h · Gewicht: 10.90 kg · Kabellänge (max.): 10 m · Leistungsaufnahme (P1): 1200 W · Produktabmessung, Breite: 200 mm · Produktabmessung, Höhe: 430 mm · Produktabmessung, Länge: 170 mm · Schwimmer-Schalter: Ja · Überlastungsschutz: Ja

Lieferumfang:
Inkl. 1x Schlauchanschlussbogen 32 mm (1 1/4") und 38 mm (1 1/4") Innengewinde, 1x Schlauchanschlussbogen 38 mm (1 1/2") und 44,9 mm (1 1/2") Innengewinde und Reduzierstück 44,9 mm (1 1/2") Innengewinde auf 41,91 mm (1 1/4") Aussengewinde.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 170 x 200 x 430 mm
Produktabmessung, Höhe:
430 mm
Produktabmessung, Länge:
170 mm
Produktabmessung, Breite:
200 mm
Förderdruck (max.):
1.05 bar
Marke:
T.I.P. - Technische Industrie Produkte
Druckanschluss:
47|ツ|81 mm (1 1/2") AG
Förderhöhe (max.):
10.5 m
Fördermenge (max.):
19500 l/h
Betriebsspannung:
230 V
Überlastungsschutz:
Ja
Leistungsaufnahme (P1):
1200 W
Eintauch-Tiefe:
7 m
Feststoff-Größe (max.):
40 mm
Schwimmer-Schalter:
Ja
Gewicht:
10.90 kg
Kabellänge (max.):
10 m
Produkt-Art:
Schmutzwasser-Tauchpumpe
Weitere Suchbegriffe: Schmutzwassertauchpumpe, Tauchmotorpumpe, Kellerentwässerungspumpe, Tauchpumpe, Tauchpumpen, t.i.p. schmutzwasser tauchpumpe, pumpen für schmutzwasser, schmutzwasserpumpe 20000l/h, 4011458300723, T.I.P. - Technische Industrie Produkte, 30072, Extrema 300/10 Pro, hochwasserpumpe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 169,35*
€ 217,26*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 176,42*
€ 217,27*
6 Tage
7
Frei Haus
ab € 322,93*
€ 382,07*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,27*
€ 258,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,71*
€ 256,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,82*
€ 244,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,85*
€ 227,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,42*
€ 209,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Berger & Schröter
889896
ab € 9,89*
Sonstiges
k.A.
35 990 015
ab € 2,72*
Sonstiges
Toolcraft
533468
ab € 7,90*
Sonstiges
Toolcraft
533469
ab € 10,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.