Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joy-it Gaming PC AMD Ryzen 7 7700X 32 GB RAM 2 TB SSD AMD Radeon™ Graphics Nvidia GeForce RTX 4070 Ti 12 GB GDDR6X Wi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2758430-BP
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     CR-PC0073
EAN/GTIN:
     4250236825809
Suchbegriffe:
Gaming PC
Gaming-Computer
Joy-IT Komplettsysteme
Joy-IT Systeme
Joy-it Gaming PC AMD Ryzen 7 7700X 32 GB RAM 2 TB SSD AMD Radeon™ Graphics Nvidia GeForce RTX 4070 Ti 12 GB GDDR6X Win 11 Pro CR-PC0073

Joy-it Gaming PC

Prozessor: AMD Ryzen 7 (7700X) (8 x 5.4 GHz)
Arbeitsspeicher: 32 GB DDR5-RAM 4800 MHz
Speicher: 2 TB SSD
Grafik: AMD Radeon™ Graphics Nvidia GeForce RTX 4070 Ti 12 GB GDDR6X
Betriebssystem: Windows® 11 Pro

Dieses System verwendet die neueste Generation der AMD Ryzen™ 7 7700X Serie und besticht durch eine sehr hohe Performance und einem sehr leisem Betriebsgeräusch.

Die schnelle 2 TB M2.SSD sorgt zusammen mit 32 GB DDR5 Arbeitsspeicher für enorme Geschwindigkeit und genügend Speicherplatz für Ihre Daten. Staunen Sie über extrem kurze Ladezeiten, schnelle Verfügbarkeit Ihrer Daten und einem stabilen, absturzfreien Dauerbetrieb Ihres neuen Computers.

Durch die leistungsstarke Grafikkarte von Nvidia (GeForce RTX 4070 Ti) wird "Zocken" und "Gamen" zum ruckelfreihen Erlebnis.

Die Verwendung der neuesten Standards garantiert, dass der Rechner auch nach einigen Jahren Betriebszeit problemlos erweitert werden kann. Jedes gefertigte System wird vor Auslieferung im Werk auf Herz und Nieren geprüft! Einfach einschalten und loslegen!

Joy-it fertigt seit über 20 Jahren PC-Systeme in Deutschland und ist bekannt für seine langlebigen, technisch hochwertigen Geräte. Durch die Kombination modernster Technologiekomponenten, welche ausschließlich von Markenherstellern kommen, arbeiten alle Systembereiche optimal zusammen und garantieren eine effektive Nutzung der Systemressourcen.

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 4 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 4 x · Anzahl USB Typ A 3.0: 2 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 2 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2: 1 x · Arbeitsspeicher (Titel): 32 GB RAM · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 128 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 4800 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR5-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 32 GB · Betriebssystem (nur für Titel): Win 11 Pro · Betriebssystem / Version: Windows® 11 Pro · Gewicht: 8 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Leistung Netzteil: 850 W · On-Board Grafikadapter: Ja · On-Board Grafikadapter (GPU-Hersteller): AMD · On-Board Grafikadapter (Modell): Radeon™ Graphics · PC-Besonderheiten: Betriebssystem auf SSD,Gehäuse mit Sichtfenster,Integrierte SSD,RGB LED Beleuchtung · Produktabmessung, Breite: 207 mm · Produktabmessung, Höhe: 458 mm · Produktabmessung, Tiefe: 400 mm · Prozessor: AMD Ryzen™ 7 7700X · Prozessor / Anzahl Kerne: 8 x · Prozessor / Marke: AMD · Prozessor / Model: 7700X · Prozessor / Serie: AMD Ryzen 7 · Prozessor / Taktfrequenz: 4.5 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 5.4 GHz · SSD 1 Anschluss: M.2 PCIe NVMe 3.0 x4 · SSD 1 Kapazität: 2 TB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): DisplayPort,Gigabit-LAN (1/2.5 Gbit/s),HD-Audio,HDMI®,Kopfhörer (3.5 mm Klinke),Mikrofon (3.5 mm Klinke),PS/2,RJ45,USB 2.0,USB 3.0,USB 3.2 Gen 1,USB 3.2 Gen 2,USB-C® USB 3.2 (Gen 2) · Schnittstellen: DisplayPort: 3 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: PS/2: 1 x · Schnittstellen: USB-C: 1 x · Separater Grafikadapter: Ja · Separater Grafikadapter (GPU-Hersteller): Nvidia · Separater Grafikadapter (Modell): GeForce RTX 4070 Ti · Separater Grafikadapter (Speicher): 12 GB · Separater Grafikadapter (Speicher-Typ): GDDR6X

Lieferumfang:
PC,Stromkabel

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
400 mm
Produktabmessung, Höhe:
458 mm
Produktabmessung, Breite:
207 mm
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
2048 GB
Schnittstellen: DisplayPort:
3 x
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
4
Prozessor / Anzahl Kerne:
8 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
4 x
Anzahl USB Typ A 3.0:
2 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
2 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2:
1 x
Schnittstellen: USB-C:
1 x
Separater Grafikadapter (GPU-Hersteller):
Nvidia
Separater Grafikadapter:
Ja
Separater Grafikadapter (Speicher-Typ):
GDDR6X
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
DisplayPort | Gigabit-LAN (1/2.5 Gbit/s) | HD-Audio | HDMI® | Kopfhörer (3.5 mm Klinke) | Mikrofon (3.5 mm Klinke) | PS/2 | RJ45
On-Board Grafikadapter:
Ja
On-Board Grafikadapter (GPU-Hersteller):
AMD
PC-Besonderheiten:
Betriebssystem auf SSD | Gehäuse mit Sichtfenster | Integrierte SSD | RGB LED Beleuchtung
Prozessor / Serie:
AMD Ryzen 7
Arbeitsspeicher / Takt:
4800 MHz
Separater Grafikadapter (Speicher):
12 GB
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
5.4 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 11 Pro
Leistung Netzteil:
850 W
Prozessor:
AMD Ryzen™ 7 7700X
Prozessor / Taktfrequenz:
4.5 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Schnittstellen: PS/2:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
32 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
128 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR5-RAM
SSD 1 Kapazität:
2 TB
SSD 1 Anschluss:
M.2 PCIe NVMe 3.0 x4
Separater Grafikadapter (Modell):
GeForce RTX 4070 Ti
On-Board Grafikadapter (Modell):
Radeon™ Graphics
Prozessor / Model:
7700X
Gewicht:
8 kg
Produkt-Art:
Gaming PC
Weitere Suchbegriffe: Komplett-PC, Komplettsystem, Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, joy-it systeme, Joy-it, CR-PC0073, PC, PC-Systeme, Computer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.804,05*
€ 1.989,92*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 1.806,54*
€ 1.989,93*
Frei Haus
ab € 1.885,81*
€ 2.069,01*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.989,93*
€ 2.368,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.979,23*
€ 2.355,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.911,04*
€ 2.274,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.864,67*
€ 2.218,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.806,54*
€ 2.149,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.