Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joy-it Desktop PC CR-PC0065 AMD Ryzen 5 5600G 16 GB RAM 500 GB SSD AMD Radeon™ Graphics Win 11 Pro CR-PC0065


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2758422-BP
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     CR-PC0065
EAN/GTIN:
     4250236825724
Suchbegriffe:
Joy-IT Komplettsysteme
Joy-IT Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Joy-it Desktop PC CR-PC0065 AMD Ryzen 5 5600G 16 GB RAM 500 GB SSD AMD Radeon™ Graphics Win 11 Pro CR-PC0065

Joy-it CR-PC0065 Desktop PC

Prozessor: AMD Ryzen 5 (5600G) (6 x 4.4 GHz)
Arbeitsspeicher: 16 GB DDR4-RAM 3600 MHz
Speicher: 500 GB SSD
Grafik: AMD Radeon™ Graphics
Betriebssystem: Windows® 11 Pro

Dieses System verwendet die AMD Ryzen™ 5 5600G (6 x 3.9 bis 4.4 GHz) CPU und besticht durch eine sehr hohe Performance und einem sehr leisem Betriebsgeräusch.

Die schnelle 500 GB NVME - M2.SSD sorgt für enorme Geschwindigkeit und genügend Speicherplatz für Ihre Daten. Staunen Sie über extrem kurze Ladezeiten, schnelle Verfügbarkeit Ihrer Daten und einem stabilen, absturzfreien Dauerbetrieb Ihres neuen Computers. 16 GB DDR4 Speicher sorgen weiterhin dafür, dass jederzeit genügend Arbeitsspeicher zur Verfügung steht.

Die Verwendung der neuesten Standards garantiert, dass der Rechner auch nach einigen Jahren Betriebszeit problemlos erweitert werden kann. Jedes gefertigte System wird vor Auslieferung im Werk auf Herz und Nieren geprüft! Einfach einschalten und loslegen!

Joy-it fertigt seit über 20 Jahren PC-Systeme in Deutschland und ist bekannt für seine langlebigen, technisch hochwertigen Geräte. Durch die Kombination modernster Technologiekomponenten, welche ausschließlich von Markenherstellern kommen, arbeiten alle Systembereiche optimal zusammen und garantieren eine effektive Nutzung der Systemressourcen.

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 3 x · Anzahl USB Typ A 3.0: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 4 x · Arbeitsspeicher (Titel): 16 GB RAM · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 64 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 3600 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 16 GB · Betriebssystem (nur für Titel): Win 11 Pro · Betriebssystem / Version: Windows® 11 Pro · Gewicht: 3.9 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Integriertes Laufwerk: DVD Multi-Brenner · Leistung Netzteil: 500 W · On-Board Grafikadapter: Ja · On-Board Grafikadapter (GPU-Hersteller): AMD · On-Board Grafikadapter (Modell): Radeon™ Graphics · PC-Besonderheiten: Integrierte SSD,Betriebssystem auf SSD · Produktabmessung, Breite: 175 mm · Produktabmessung, Höhe: 418 mm · Produktabmessung, Tiefe: 414 mm · Prozessor: AMD Ryzen™ 5 5600G · Prozessor / Anzahl Kerne: 6 x · Prozessor / Marke: AMD · Prozessor / Model: 5600G · Prozessor / Serie: AMD Ryzen 5 · Prozessor / Taktfrequenz: 3.9 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.4 GHz · SSD 1 Anschluss: M.2 PCIe NVMe 3.0 x4 · SSD 1 Kapazität: 500 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): DVI,Gigabit-LAN (1 Gbit/s),HD-Audio,HDMI®,Kopfhörer (3.5 mm Klinke),Mikrofon (3.5 mm Klinke),PS/2,RJ45,USB-A (USB 2.0),USB-A (USB 3.0),USB-A (USB 3.2 Gen 1),VGA · Schnittstellen: DVI: 1 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: PS/2: 1 x · Schnittstellen: VGA: 1 x

Lieferumfang:
PC,Stromkabel

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
414 mm
Produktabmessung, Höhe:
418 mm
Produktabmessung, Breite:
175 mm
Integriertes Laufwerk:
DVD Multi-Brenner
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
500 GB
Schnittstellen: DVI:
1 x
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Schnittstellen: VGA:
1 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
2
Prozessor / Anzahl Kerne:
6 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
3 x
Anzahl USB Typ A 3.0:
1 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
4 x
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
DVI | Gigabit-LAN (1 Gbit/s) | HD-Audio | HDMI® | Kopfhörer (3.5 mm Klinke) | Mikrofon (3.5 mm Klinke) | PS/2 | RJ45
On-Board Grafikadapter:
Ja
On-Board Grafikadapter (GPU-Hersteller):
AMD
PC-Besonderheiten:
Integrierte SSD | Betriebssystem auf SSD
Prozessor / Serie:
AMD Ryzen 5
Arbeitsspeicher / Takt:
3600 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4.4 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 11 Pro
Leistung Netzteil:
500 W
Prozessor:
AMD Ryzen™ 5 5600G
Prozessor / Taktfrequenz:
3.9 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Schnittstellen: PS/2:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
16 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
64 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
500 GB
SSD 1 Anschluss:
M.2 PCIe NVMe 3.0 x4
On-Board Grafikadapter (Modell):
Radeon™ Graphics
Prozessor / Model:
5600G
Gewicht:
3.9 kg
Produkt-Art:
Desktop PC
Weitere Suchbegriffe: Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, joy-it systeme, Joy-it, CR-PC0065, PC, PCs
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 401,46*
€ 464,26*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 408,92*
€ 464,27*
Frei Haus
ab € 422,82*
€ 482,68*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 464,27*
€ 552,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 463,92*
€ 552,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 450,59*
€ 536,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 446,51*
€ 531,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 408,92*
€ 486,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.