Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GYS GYSFLASH 10.36/48 PL 027060 Automatikladegerät 36 V, 48 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2758260-BP
Hersteller:
     GYS
Herst.-Nr.:
     027060
EAN/GTIN:
     3154020027060
Suchbegriffe:
E-Scooter Ladegerät
Elektro-Roller Ladegerät
Elektro-Scooter Ladegerät
Elektroroller Ladegerät
GYS GYSFLASH 10.36/48 PL 027060 Automatikladegerät 36 V,48 V

Ladegerät GYSFLASH 10.36/48 PL

UVP Wake up-Funktion
EBS-Technologie
Ladungserhaltung

Das GYSFLASH 10.36/48 PL ein Multispannung-Ladegerät für Fahrzeuge mit 36V- und 48V-Batterien, die an vielen Freizeitfahrzeugen (Elektrofahrräder und Elektroroller, Golfwagen, usw.), und Gabelstaplern oder stationären Geräten vom Typ USV (unterbrechungsfreie Stromversorgung). vorhanden sind. Das Ladegerät ist für Blei-Säure- (Gel, AGM, nass, usw.), Lithium-Eisen-Phosphat- (LFP / LiFePO4) und Lithium-Ion «Standard»- (NMC, NCA, Li-Po, LCO, MCO, etc). Batterien geeignet. Es verfügt über 8 intelligente Ladekennlinien.

Ausstattung:
Optimierte Ladungserhaltung: das Ladegerät kann während einer Überwinterung an der Batterie angeschlossen bleiben
Auto Restart-Funktion bei Stromausfall mit Speicherung der Einstellungen
Verlängert die Lebensdauer und die Leistung der Bleisäure- und Lithium-Batterien
Ausgestattet mit einem hochempfindlichen Sensor stellt das GYSFLASH automatisch die Ladeparameter in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur ein
Blei-Säure: Spezifischer Ladezyklus in 7 Stufen, ohne Überwachung
Lithium: EBS-Technologie (Equalizing Battery System), um den Ausgleich der Batteriezellen während des Ladevorgans zu gewährleisten
Spezifischer Ladezyklus in 8 Stufen, ohne Überwachung
UVP (Unterspannungsschutz)Wake up-Funktion: ermöglicht, eine nach Tiefentladung geschützte Batterie zu reaktivieren und die Ladung automatisch neuzustarten
Schutz der Fahrzeugelektronik: Schutz gegen Kurzschluss, Verpolung und Überspannung. Anti-Funken-System
Automatische Abschaltung bei abgeklemmter Batterie
Integrierter Temperatursensor schützt die interne Elektronik
Benutzerfreundliches Bedienfeld

Technische Daten:
Akkuspannung (LOV): 36 V,48 V · Betriebsspannung (LOV): 230 V · Geeignet für (Autobatterien): AGM,Blei-Gel,Blei-Säure,Blei-Vlies,Blei-Calcium,Lithium · Gewicht: 1850 g · Kabellänge: 1.90 m · Produktabmessung, Breite: 190 mm · Produktabmessung, Höhe: 73 mm · Produktabmessung, Länge: 190 mm · Schutzart: IP31 · Weitere technische Daten: Batteriekapazität Ladung 10A: 20 - 230 Ah (Pb) / 10 - 230 Ah · Kennlinie: IUoU · Ladestufen: 7 (Pb) / 8 (LiFePO4)

Lieferumfang:
GYSFLASH 10.36/48 PL,Kabelset mit isolierten Ösen 1,9 m,Anleitung

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.90 m
Abmessungen:
(L x B x H) 190 x 190 x 73 mm
Produktabmessung, Höhe:
73 mm
Produktabmessung, Länge:
190 mm
Produktabmessung, Breite:
190 mm
Schutzart:
IP31
Akkuspannung (LOV):
36 V | 48 V
Geeignet für (Autobatterien):
AGM | Blei-Gel | Blei-Säure | Blei-Vlies | Blei-Calcium | Lithium
Betriebsspannung (LOV):
230 V
Gewicht:
1850 g
Produkt-Art:
Automatikladegerät
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 211,13*
€ 264,46*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 210,16*
€ 264,48*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 225,41*
€ 274,65*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 285,67*
€ 343,16*
€ 4,95*
ab € 291,06*
€ 349,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,16*
€ 408,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,58*
€ 406,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,37*
€ 390,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,34*
€ 372,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,67*
€ 339,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.