Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Weidmüller Tragschienenschneider 9918700000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-275809-BP
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9918700000
EAN/GTIN:
     4032248395620
Suchbegriffe:
4032248395620
Weidmüller
9918700000
TSLD 5
Tragschienenschneider

TSLD 5

Tragschienenschneider. Kupfer. Tragschienenschneid- und Lochgerät für Tragschienen und Profilschienen. TS 35/7,5 mm nach EN 50022 (s=1,0 mm), TS 35/15 mm nach EN 50022 (s=1,5 mm), TS 32 mm nach EN 50035 (s=1,5 mm), TS 15/5,5 mm nach EN 50045 (s=1,0 mm). Kupfererdungsschiene 10 mm x 3 mm, Längs- und Querlochungen (Langloch 12 x 6,4 mm).

Technische Daten:
Gewicht: 18008 g · Produktabmessung, Breite: 205 mm · Produktabmessung, Höhe: 200 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
200 mm
Produktabmessung, Breite:
205 mm
1c. Marke:
Weidmüller
Gewicht:
18008 g
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
€ 7,90*
€ 2.080,94*
Frei Haus
€ 2.143,58*
€ 4,95*
€ 2.143,58*
Frei Haus
€ 2.143,59*
Lager 102
Frei Haus
€ 2.191,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.191,19*
€ 2.541,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.