Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-ENC-450 USB-C® M.2 PCIe NVMe 2 Port Festplatten-Dockingstation mit Clone-Funktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2758023-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-5516046
EAN/GTIN:
     4064161247014
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Renkforce RF-ENC-450 USB-C® M.2 PCIe NVMe 2 Port Festplatten-Dockingstation mit Clone-Funktion

RENKFORCE M.2 SSD Zweifach-Gehäuse mit 1:1 Kopierfunktion

NVMe M.2 Zweifach-Gehäuse mit 1:1 Kopierfunktion, unterstützt Übertragungsgeschwindigkeiten bis 10 Gbps
992 MB/s Schreib-/Lesegeschwindigkeit für die meisten M2.NVMe SSDs.
Unterstützt SSDs mit Kapazitäten bis 8 TB
Laufwerke klonen ohne Computer
Optimale Wärmeableitung und Laufwerkschutz durch Aluminiumlegierung
Type-C® 3.2 Gen 2

Hohe Geschwindigkeit und Leistung
Dieses NVMe M2. Zweichfach-Laufwerksgehäuse ermöglicht eine Datenübertragung mit 10 Gbit/s und Schreib-/Lesegeschwindigkeiten von 992 Mbit/s für die meisten M2.NVMe-SSDs. Im Test dauerte es etwa 4 Minuten, um eine 256GB m.2 SSD auf eine 2TB zu klonen. Das Gehäuse unterstützt eine SSD mit einer Kapazität von bis zu 8TB.

Benutzerfreundliches Design
Vielseitiger M.2 NVMe-Duplikator unterstützt reibungsloses Einstecken und Ausstecken. Keine Notwendigkeit, irgendwelche Werkzeuge oder Schrauben zu verwenden. A

Vor dem Kauf
1, NVMe-Duplikator unterstützt zwei M.2 nvme SSDs (2230, 2242, 2260, 2280). SATA SSDs werden NICHT unterstützt.
2, Wenn Sie den Offline Clone Duplicator verwenden, stellen Sie bitte sicher, dass die Kapazität der Ziel M.2 NVME SSD größer ist als die ursprüngliche M.2 NVME SSD.
3, Bei der Verwendung oder Duplizierung eines Laufwerks, insbesondere eines großen, ist es am besten, einen Lüfter für eine bessere Wärmeableitung zu verwenden.

Technische Daten:
Anschluss (Computer): USB-C® · Anschluss (Festplatte): M.2 PCIe NVMe · Anzahl Festplatten (max.): 2 x · Dockingstation-Besonderheiten: mit Clone-Funktion · Gewicht: 197.3 g · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Port (Nur für Titel): 2 Port · Produktabmessung, Breite: 114.3 mm · Produktabmessung, Höhe: 80.3 mm · Produktabmessung, Tiefe: 16 mm

Lieferumfang:
Gehäuse
Netzteil
USB-C® / USB-A Kabel
2x Silikon-Pads
4x Silikonschrauben
Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
16 mm
Produktabmessung, Höhe:
80.3 mm
Produktabmessung, Breite:
114.3 mm
Anzahl Festplatten (max.):
2 x
Anschluss (Computer):
USB-C®
Anschluss (Festplatte):
M.2 PCIe NVMe
Dockingstation-Besonderheiten:
mit Clone-Funktion
Gewicht:
197.3 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Festplatten-Dockingstation
Weitere Suchbegriffe: Festplatten Gehäuse, Festplattengehäuse, externe festplattengehäuse sata, docking station, Renkforce, RF-5516046, RF-ENC-450, hdd docking station, Festplatten docking
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 105,95*
€ 140,12*
Lager 102
92
Frei Haus
ab € 108,43*
€ 140,13*
€ 5,95*
ab € 119,08*
€ 152,00*
8 Tage
92
Frei Haus
ab € 137,58*
€ 173,49*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,13*
€ 166,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,64*
€ 163,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,52*
€ 145,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,74*
€ 142,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 119,40*
€ 142,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,43*
€ 129,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.