Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absima Modellbau-Akkupack (LiPo) 7.4 V 600 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2757910-BP
Hersteller:
     Absima
Herst.-Nr.:
     1010043
EAN/GTIN:
     4250650954697
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
Absima Modellbau-Akkupack (LiPo) 7.4 V 600 mAh

Lithium Polymer Zusatzakku für Absima 1:18 Micro Crawler Serie

Ersatzakku LiPo 7.4V 600mAh für Absima 1:18 Micro Crawler Modelle Pickup, Truck, Jeep, 6x6 Truck, Rock Van Pro, Trail Hunter Pro.

Der Trend geht zum Zweitakku - für noch längeren Fahrspaß. Bis zu 45 Minuten Extrazeit erwarten Dich mit diesem Ersatzakku, in der Dein Absima 1:18 Micro Crawler so manches Hindernis überwinden kann. .

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Technologie: LiPo · Kapazität (mAh, Ah): 600 mAh · Spannung: 7.4 V · Zellen-Zahl: 2

Lieferumfang:
1 St. 7.4V 600mAh LiPo-Akku

Hinweis:
Nicht kurzschließen, Nicht ins Feuer werfen, Nach End of Life an einer Sammelstelle zurückgeben. Der Akku sollte vor Fahrtantritt voll geladen sein, damit Du Deinen Fahrspaß so lange wie möglich genießen kannst. Sobald Dein Auto nicht mehr flüssig fährt, bzw. die Steuerung nicht mehr so umgesetzt wird wie Du es kennst, sollte der Akku nachgeladen werden. Dein Auto erkennt, wenn der "Tank" leer ist und zeigt es Dir durch die genannten Merkmale an. Den Akku lädst Du am besten immer außerhalb des Fahrzeugs und behältst ihn im Auge.
Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
LiPo
Kapazität (mAh, Ah):
600 mAh
Herst.-Teilenr.:
1010043
Zellen-Zahl:
2
Spannung:
7.4 V
Produkt-Art:
Modellbau-Akkupack (LiPo)
Weitere Suchbegriffe: Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, Akku-Packs, Akkupack, Batteriepack, Lithium-Polymer-Akku, Modellbau-Akkus, Modellbauakku, Racingpack, akku aaa 600mah, akkupack, Absima, 1010043, Zubehör Absima First Step Micro Crawler, modellbauakku, Akkupacks
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
34
Frei Haus
ab € 9,53*
€ 14,67*
€ 4,00*
ab € 9,38*
€ 14,67*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.