Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Weidmüller 9918100000 SLICER NO 35 Abisoliermesser Geeignet für Rundkabel 27 bis 37 mm 4 bis 37 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-275772-BP
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9918100000
EAN/GTIN:
     4032248359318
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abisolier-Messer
Abisoliermesser

SLICER NO 35

Abisoliermesser. Kabelmesser, feindrähtige u. massive Leiter mit PVC-Isolation. Einfaches, schnelles und präzises Abmanteln aller gängigen Rundkabel von 4 - 37 mm². Rändelschraube am Griffende zum Einstellen der Schnitttiefe (Durch Einstellen der Schnitttiefe werden Beschädigungen der Innen-Leiter ausgeschlossen).

Technische Daten:
Arbeitsbereich-Durchmesser: 27 bis 37 mm · Arbeitsbereich-Durchmesser (max.): 37 mm · Arbeitsbereich-Durchmesser (min.): 27 mm · Arbeitsbereich-Querschnitt: 4 bis 37 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt (max.): 37 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt (min.): 4 mm² · Geeignet für: Rundkabel · Gewicht: 121 g · Produkt-Art: Abisoliermesser · Produktabmessung, Breite: 150 mm · Produktabmessung, Länge: 48 mm · Weitere technische Daten: Einstellbare Schnitttiefe
Höhe: 30 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
260 mm
Produktabmessung, Länge:
48 mm
Produktabmessung, Breite:
150 mm
Arbeitsbereich-Querschnitt:
4 bis 37 mm²
Arbeitsbereich-Durchmesser:
27 bis 37 mm
1c. Marke:
Weidmüller
Geeignet für:
Rundkabel
Arbeitsbereich-Querschnitt (max.):
37 mm²
Arbeitsbereich-Querschnitt (min.):
4 mm²
Arbeitsbereich-Durchmesser (max.):
37 mm
Arbeitsbereich-Durchmesser (min.):
27 mm
Gewicht:
121 g
Produkt-Art:
Abisoliermesser
Weitere Suchbegriffe: Abisoliermesser, Elektrikermesser, Kabelmesser, Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisoliermesser weidmüller, 4032248359318, Weidmüller, 9918100000, SLICER NO 35, abisolierwerkzeug
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 28,02*
€ 31,05*
€ 5,90*
ab € 28,12*
€ 31,16*
€ 5,90*
ab € 28,29*
€ 31,35*
€ 4,95*
ab € 28,35*
€ 31,42*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 42,28*
€ 45,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,39*
€ 52,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,42*
€ 51,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,44*
€ 50,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,60*
€ 49,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,28*
€ 49,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
13 86 200
ab € 30,73*
Sonstiges
Knipex
13 81 200
ab € 27,29*
Sonstiges
Toolcraft
818644
ab € 31,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.