Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Weidmüller 9918090000 SLICER NO 28 TOP Abisoliermesser Geeignet für Rundkabel 8 bis 28 mm 4 bis 37 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-275771-BP
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9918090000
EAN/GTIN:
     4032248359202
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abisolier-Messer
Abisoliermesser

SLICER NO 28 TOP

Abisoliermesser. Kabelmesser, feindrähtige u. massive Leiter mit PVC-Isolation. Einfaches, schnelles und präzises Abmanteln aller gängigen Rundkabel von 4 - 37 mm². Rändelschraube am Griffende zum Einstellen der Schnitttiefe (Durch Einstellen der Schnitttiefe werden Beschädigungen der Innen-Leiter ausgeschlossen).

Technische Daten:
Arbeitsbereich-Durchmesser: 8 bis 28 mm · Arbeitsbereich-Durchmesser (max.): 28 mm · Arbeitsbereich-Durchmesser (min.): 8 mm · Arbeitsbereich-Querschnitt: 4 bis 37 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt (max.): 37 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt (min.): 4 mm² · Geeignet für: Rundkabel · Gewicht: 100 g · Produkt-Art: Abisoliermesser · Produktabmessung, Breite: 170 mm · Produktabmessung, Länge: 35 mm · Weitere technische Daten: Einstellbare Schnitttiefe
Höhe: 29 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
224 mm
Produktabmessung, Länge:
35 mm
Produktabmessung, Breite:
170 mm
Arbeitsbereich-Querschnitt:
4 bis 37 mm²
Arbeitsbereich-Durchmesser:
8 bis 28 mm
1c. Marke:
Weidmüller
Geeignet für:
Rundkabel
Arbeitsbereich-Querschnitt (max.):
37 mm²
Arbeitsbereich-Querschnitt (min.):
4 mm²
Arbeitsbereich-Durchmesser (max.):
28 mm
Arbeitsbereich-Durchmesser (min.):
8 mm
Gewicht:
100 g
Produkt-Art:
Abisoliermesser
Weitere Suchbegriffe: Abisoliermesser, Elektrikermesser, Kabelmesser, Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisoliermesser weidmüller, 4032248359202, Weidmüller, 9918090000, SLICER NO 28 TOP, abisolierwerkzeug
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 15,26*
€ 17,47*
9 Tage
k.A.
€ 6,99*
ab € 15,364*
€ 17,584*
€ 7,90*
ab € 16,26*
€ 18,61*
Frei Haus
ab € 17,34*
€ 19,83*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 34,45*
€ 37,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,69*
€ 43,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,43*
€ 42,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,66*
€ 41,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,72*
€ 40,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,45*
€ 39,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
13 86 200
ab € 30,73*
Sonstiges
Knipex
13 81 200
ab € 27,29*
Sonstiges
Toolcraft
818644
ab € 31,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.