Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Weidmüller 9918080000 SLICER NO 27 Abisoliermesser Geeignet für Rundkabel 8 bis 28 mm 4 bis 37 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-275770-BP
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9918080000
EAN/GTIN:
     4032248359196
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abisolier-Messer
Abisoliermesser

SLICER NO 27

Abisoliermesser. Kabelmesser, feindrähtige u. massive Leiter mit PVC-Isolation. Einfaches, schnelles und präzises Abmanteln aller gängigen Rundkabel von 4 - 37 mm². Rändelschraube am Griffende zum Einstellen der Schnitttiefe (Durch Einstellen der Schnitttiefe werden Beschädigungen der Innen-Leiter ausgeschlossen).

Technische Daten:
Arbeitsbereich-Durchmesser: 8 bis 28 mm · Arbeitsbereich-Durchmesser (max.): 28 mm · Arbeitsbereich-Durchmesser (min.): 8 mm · Arbeitsbereich-Querschnitt: 4 bis 37 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt (max.): 37 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt (min.): 4 mm² · Geeignet für: Rundkabel · Gewicht: 71.8 g · Produkt-Art: Abisoliermesser · Produktabmessung, Breite: 132 mm · Produktabmessung, Länge: 35 mm · Weitere technische Daten: Einstellbare Schnitttiefe
Höhe: 29 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
160 mm
Produktabmessung, Länge:
35 mm
Produktabmessung, Breite:
132 mm
Arbeitsbereich-Querschnitt:
4 bis 37 mm²
Arbeitsbereich-Durchmesser:
8 bis 28 mm
1c. Marke:
Weidmüller
Geeignet für:
Rundkabel
Arbeitsbereich-Querschnitt (max.):
37 mm²
Arbeitsbereich-Querschnitt (min.):
4 mm²
Arbeitsbereich-Durchmesser (max.):
28 mm
Arbeitsbereich-Durchmesser (min.):
8 mm
Gewicht:
71.8 g
Produkt-Art:
Abisoliermesser
Weitere Suchbegriffe: Abisoliermesser, Elektrikermesser, Kabelmesser, Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisoliermesser weidmüller, 4032248359196, Weidmüller, 9918080000, SLICER NO 27, abisolierwerkzeug
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 13,86*
€ 15,94*
€ 5,90*
ab € 13,97*
€ 16,06*
€ 5,99*
ab € 14,03*
€ 16,14*
€ 5,90*
ab € 14,05*
€ 16,15*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 25,85*
€ 28,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,71*
€ 33,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,67*
€ 32,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,00*
€ 31,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,99*
€ 30,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,85*
€ 29,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
13 86 200
ab € 30,81*
Sonstiges
Knipex
13 81 200
ab € 27,27*
Sonstiges
Weidmüller
9201430000
ab € 1,89*
Sonstiges
Toolcraft
818644
ab € 29,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.