Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Weidmüller 9918070000 SLICER NO 16 Abisoliermesser Geeignet für Rundkabel 4 bis 16 mm 4 bis 37 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-275769-BP
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9918070000
EAN/GTIN:
     4032248359189
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abisolier-Messer
Abisoliermesser

SLICER NO 16

Abisoliermesser. Kabelmesser, feindrähtige u. massive Leiter mit PVC-Isolation. Einfaches, schnelles und präzises Abmanteln aller gängigen Rundkabel von 4 - 37 mm². Rändelschraube am Griffende zum Einstellen der Schnitttiefe (Durch Einstellen der Schnitttiefe werden Beschädigungen der Innen-Leiter ausgeschlossen).

Technische Daten:
Arbeitsbereich-Durchmesser: 4 bis 16 mm · Arbeitsbereich-Durchmesser (max.): 16 mm · Arbeitsbereich-Durchmesser (min.): 4 mm · Arbeitsbereich-Querschnitt: 4 bis 37 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt (max.): 37 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt (min.): 4 mm² · Geeignet für: Rundkabel · Gewicht: 91 g · Produkt-Art: Abisoliermesser · Produktabmessung, Breite: 132 mm · Produktabmessung, Länge: 35 mm · Weitere technische Daten: Einstellbare Schnitttiefe
Höhe: 29 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
140 mm
Produktabmessung, Länge:
35 mm
Produktabmessung, Breite:
132 mm
Arbeitsbereich-Querschnitt:
4 bis 37 mm²
Arbeitsbereich-Durchmesser:
4 bis 16 mm
1c. Marke:
Weidmüller
Geeignet für:
Rundkabel
Arbeitsbereich-Querschnitt (max.):
37 mm²
Arbeitsbereich-Querschnitt (min.):
4 mm²
Arbeitsbereich-Durchmesser (max.):
16 mm
Arbeitsbereich-Durchmesser (min.):
4 mm
Gewicht:
91 g
Produkt-Art:
Abisoliermesser
Weitere Suchbegriffe: Abisoliermesser, Elektrikermesser, Kabelmesser, Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisoliermesser weidmüller, 4032248359189, Weidmüller, 9918070000, SLICER NO 16, abisolierwerkzeug
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 12,02*
€ 14,12*
9 Tage
k.A.
€ 6,99*
ab € 12,1165*
€ 14,2065*
€ 5,90*
ab € 12,25*
€ 14,85*
€ 7,90*
ab € 12,82*
€ 14,89*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 23,34*
€ 26,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,32*
€ 30,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,50*
€ 29,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,69*
€ 28,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,82*
€ 27,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,34*
€ 27,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
13 86 200
ab € 30,84*
Sonstiges
Knipex
13 81 200
ab € 27,01*
Sonstiges
Weidmüller
9201430000
ab € 3,575*
Sonstiges
Toolcraft
818644
ab € 31,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.