Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Weidmüller 9918060000 STRIPPER PC Kabelentmanteler Geeignet für Datenkabel 5 bis 15 mm 0.25 bis 4 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-275768-BP
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9918060000
EAN/GTIN:
     4032248359172
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abisolierzange
Abmantelwerkzeug

STRIPPER PC

Abmantelwerkzeug. Datenkabel / Telekommunikation und EDV, 4 mm². Für schnelles und präzises Entmanteln von Feuchtraumkabel von 8 - 13 mm Ø, z.B. NYM-Kabel, 3 x 1,5 mm² bis 5 x 2,5 mm². Keine Einstellung der Schnitttiefe erforderlich. Hervorragend für Arbeiten in Abzweigdosen und Verteilerdosen.

Technische Daten:
Arbeitsbereich-Durchmesser: 5 bis 15 mm · Arbeitsbereich-Durchmesser (max.): 15 mm · Arbeitsbereich-Durchmesser (min.): 5 mm · Arbeitsbereich-Querschnitt: 0.25 bis 4 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt (max.): 4 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt (min.): 0.25 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt AWG: 12 bis 24 awg · Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (max.): 12 awg · Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (min.): 24 awg · Geeignet für: Datenkabel · Gewicht: 44.4 g · Produkt-Art: Kabelentmanteler · Produktabmessung, Breite: 125 mm · Produktabmessung, Länge: 25 mm · Weitere technische Daten: Abisolierbereich, min: 0.25 mm²
Höhe: 35 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
25 mm
Produktabmessung, Breite:
125 mm
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG:
12 bis 24 awg
Arbeitsbereich-Querschnitt:
0.25 bis 4 mm²
Arbeitsbereich-Durchmesser:
5 bis 15 mm
1c. Marke:
Weidmüller
Geeignet für:
Datenkabel
Arbeitsbereich-Querschnitt (max.):
4 mm²
Arbeitsbereich-Querschnitt (min.):
0.25 mm²
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (max.):
12 awg
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (min.):
24 awg
Arbeitsbereich-Durchmesser (max.):
15 mm
Arbeitsbereich-Durchmesser (min.):
5 mm
Gewicht:
44.4 g
Produkt-Art:
Kabelentmanteler
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 38,73*
€ 43,42*
€ 5,95*
ab € 38,84*
€ 43,54*
Frei Haus
ab € 39,51*
€ 44,24*
€ 4,95*
ab € 42,66*
€ 47,16*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 43,85*
€ 48,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,46*
€ 56,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,67*
€ 54,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,14*
€ 52,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,44*
€ 51,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,85*
€ 50,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
13 86 200
ab € 30,84*
Sonstiges
Knipex
13 81 200
ab € 26,94*
Sonstiges
Toolcraft
818644
ab € 31,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.