Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Weidmüller 9918050000 STRIPPER ROUND TOP Kabelentmanteler Geeignet für Feuchtraumkabel 8 bis 13 mm 0.2 bis 4 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-275767-BP
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9918050000
EAN/GTIN:
     4032248359165
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abisolierzange
Abmantelwerkzeug

STRIPPER ROUND TOP

Abmantelwerkzeug. feindrähtige u. massive Leiter mit PVC-Isolation, 4 mm². Für schnelles und präzises Entmanteln von Feuchtraumkabel von 8 - 13 mm Ø, z.B. NYM-Kabel, 3 x 1,5 mm² bis 5 x 2,5 mm². Keine Einstellung der Schnitttiefe erforderlich. Hervorragend für Arbeiten in Abzweigdosen und Verteilerdosen.

Technische Daten:
Arbeitsbereich-Durchmesser: 8 bis 13 mm · Arbeitsbereich-Durchmesser (max.): 13 mm · Arbeitsbereich-Durchmesser (min.): 8 mm · Arbeitsbereich-Querschnitt: 0.2 bis 4 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt (max.): 4 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt (min.): 0.2 mm² · Geeignet für: Feuchtraumkabel · Gewicht: 46.2 g · Produkt-Art: Kabelentmanteler · Produktabmessung, Breite: 125 mm · Produktabmessung, Länge: 25 mm · Weitere technische Daten: Abisolierbereich, min: 0.25 mm²
Höhe: 35 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
130 mm
Produktabmessung, Länge:
25 mm
Produktabmessung, Breite:
125 mm
Arbeitsbereich-Querschnitt:
0.2 bis 4 mm²
Arbeitsbereich-Durchmesser:
8 bis 13 mm
1c. Marke:
Weidmüller
Geeignet für:
Feuchtraumkabel
Arbeitsbereich-Querschnitt (max.):
4 mm²
Arbeitsbereich-Querschnitt (min.):
0.2 mm²
Arbeitsbereich-Durchmesser (max.):
13 mm
Arbeitsbereich-Durchmesser (min.):
8 mm
Gewicht:
46.2 g
Produkt-Art:
Kabelentmanteler
Weitere Suchbegriffe: Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisolierzange weidmüller, 4032248359165, Weidmüller, 9918050000, STRIPPER ROUND TOP, abisolierwerkzeug
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
k.A.
€ 6,99*
ab € 27,0805*
€ 30,3505*
€ 5,95*
ab € 27,36*
€ 30,66*
€ 7,90*
ab € 27,88*
€ 31,24*
€ 4,99*
ab € 28,03*
€ 31,42*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 50,26*
€ 54,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,24*
€ 62,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,92*
€ 61,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,54*
€ 58,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,46*
€ 58,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,26*
€ 58,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
13 86 200
ab € 30,81*
Sonstiges
Knipex
13 81 200
ab € 27,27*
Sonstiges
Toolcraft
818644
ab € 29,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.