Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Weidmüller 9918040000 STRIPPER ROUND Kabelentmanteler Geeignet für Feuchtraumkabel 8 bis 13 mm 1.5 bis 2.5 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-275766-BP
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9918040000
EAN/GTIN:
     4032248359158
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abisolierzange
Abmantelwerkzeug

Stripper round

Abmantelwerkzeug. feindrähtige u. massive Leiter mit PVC-Isolation. Für schnelles und präzises Entmanteln von Feuchtraumkabel von 8 - 13 mm Ø, z.B. NYM-Kabel, 3 x 1,5 mm² bis 5 x 2,5 mm². Keine Einstellung der Schnitttiefe erforderlich. Hervorragend für Arbeiten in Abzweigdosen und Verteilerdosen.

Technische Daten:
Arbeitsbereich-Durchmesser: 8 bis 13 mm · Arbeitsbereich-Durchmesser (max.): 13 mm · Arbeitsbereich-Durchmesser (min.): 8 mm · Arbeitsbereich-Querschnitt: 1.5 bis 2.5 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt (max.): 2.5 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt (min.): 1.5 mm² · Geeignet für: Feuchtraumkabel · Gewicht: 66 g · Produkt-Art: Kabelentmanteler · Produktabmessung, Breite: 125 mm · Produktabmessung, Länge: 25 mm · Weitere technische Daten: Höhe: 35 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
168 mm
Produktabmessung, Länge:
25 mm
Produktabmessung, Breite:
125 mm
Arbeitsbereich-Querschnitt:
1.5 bis 2.5 mm²
Arbeitsbereich-Durchmesser:
8 bis 13 mm
1c. Marke:
Weidmüller
Geeignet für:
Feuchtraumkabel
Arbeitsbereich-Querschnitt (max.):
2.5 mm²
Arbeitsbereich-Querschnitt (min.):
1.5 mm²
Arbeitsbereich-Durchmesser (max.):
13 mm
Arbeitsbereich-Durchmesser (min.):
8 mm
Gewicht:
66 g
Produkt-Art:
Kabelentmanteler
Weitere Suchbegriffe: Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisolierzange weidmüller, 4032248359158, Weidmüller, 9918040000, STRIPPER ROUND, abisolierwerkzeug
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,90*
ab € 18,46*
€ 21,35*
€ 4,99*
ab € 18,57*
€ 21,48*
€ 5,90*
ab € 19,77*
€ 22,82*
€ 5,99*
ab € 19,83*
€ 22,89*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 33,05*
€ 36,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,56*
€ 42,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,56*
€ 41,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,73*
€ 39,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,08*
€ 38,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,05*
€ 38,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
13 86 200
ab € 30,89*
Sonstiges
Knipex
13 81 200
ab € 27,14*
Sonstiges
Toolcraft
818644
ab € 31,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.