Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Weidmüller 9918030000 STRIPPER COAX Kabelentmanteler Geeignet für Koaxialkabel, runde Datenleitungen 4.8 bis 7.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-275765-BP
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9918030000
EAN/GTIN:
     4032248359141
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abisolierzange
Abmantelwerkzeug

STRIPPER COAX

Abmantelwerkzeug. Koaxial- und runde Datenleitungen. Für schnelles und präzises Entmanteln von Feuchtraumkabel von 8 - 13 mm Ø, z.B. NYM-Kabel, 3 x 1,5 mm² bis 5 x 2,5 mm². Keine Einstellung der Schnitttiefe erforderlich. Hervorragend für Arbeiten in Abzweigdosen und Verteilerdosen.

Technische Daten:
Arbeitsbereich-Durchmesser: 4.8 bis 7.5 mm · Arbeitsbereich-Durchmesser (max.): 7.5 mm · Arbeitsbereich-Durchmesser (min.): 4.8 mm · Arbeitsbereich-Querschnitt: 1.5 bis 2.5 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt (max.): 2.5 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt (min.): 1.5 mm² · Geeignet für: Koaxialkabel,runde Datenleitungen · Gewicht: 39 g · Produkt-Art: Kabelentmanteler · Produktabmessung, Breite: 97 mm · Produktabmessung, Länge: 18.5 mm · Weitere technische Daten: Höhe: 20.5 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
100 mm
Produktabmessung, Länge:
18.5 mm
Produktabmessung, Breite:
97 mm
Arbeitsbereich-Querschnitt:
1.5 bis 2.5 mm²
Arbeitsbereich-Durchmesser:
4.8 bis 7.5 mm
1c. Marke:
Weidmüller
Geeignet für:
Koaxialkabel | runde Datenleitungen
Arbeitsbereich-Querschnitt (max.):
2.5 mm²
Arbeitsbereich-Querschnitt (min.):
1.5 mm²
Arbeitsbereich-Durchmesser (max.):
7.5 mm
Arbeitsbereich-Durchmesser (min.):
4.8 mm
Gewicht:
39 g
Produkt-Art:
Kabelentmanteler
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 16,99*
€ 19,66*
10 Tage
k.A.
€ 6,99*
ab € 17,0835*
€ 19,7735*
€ 5,95*
ab € 17,52*
€ 20,25*
€ 7,90*
ab € 18,06*
€ 20,85*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 32,34*
€ 36,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,40*
€ 42,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,75*
€ 40,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,39*
€ 38,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,68*
€ 37,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,34*
€ 37,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
13 86 200
ab € 30,62*
Sonstiges
Knipex
13 81 200
ab € 27,11*
Sonstiges
Toolcraft
818644
ab € 31,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.