Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2755854-BP Herst.-Nr.: 25008418 EAN/GTIN: 8718164534188 |
| |
|
|  |  |
 | Marmitek Subwoofer Anywhere 640 Cinch (Stereo) Audio Extender 20 m
Marmitek Subwoofer Anywhere 640 - Wireless audio transmitter und receiver für Subwoofer
Wählen Sie den besten Ort für Ihren Subwoofer, ohne lose liegende Audiokabel im Wohnzimmer. Funktioniert mit allen aktiven Subwoofern mit einem LINE LEVEL- oder LFE-Eingang, ungeachtet der Marke. Digitale Audiotechnik für störungsfreie Übertragung. Vergoldete Ein- und Ausgänge, um eine optimale Verbindung zu gewährleisten. Einfache Installation und Handhabung, einschließlich automatischer Standby-Funktion
Mit diesem digitalen Audio transmitter und receiver machen Sie Ihren Subwoofer drahtlos. So können Sie einen Subwoofer an einem Ort aufstellen, an dem er gut zur Geltung kommt, ohne dass Audiokabel über den Boden verlegt werden müssen. Der Subwoofer Anywhere 640 umfasst einen Transmitter und einen Receiver. Verbinden Sie den Transmitter mit Ihrer Surround-Anlage und den Receiver mit Ihrem Subwoofer. Speisen Sie beide mit Strom und der Ton wird automatisch übertragen. Dieses Set ist mit allen aktiven Subwoofern mit LINE LEVEL- oder LFE-Eingang kompatibel.
Mit dem Subwoofer Anywhere 640 wird Ihr Subwoofer drahtlos. Sie können ihn nun an jedem x-beliebigen Ort aufstellen. Da tiefe Töne schwer lokalisiert werden können, ist der Spielraum in Bezug auf die Aufstellung Ihres Subwoofers groß. Für die Positionierung eines Subwoofers gibt es keinen idealen Standort. Die preisgünstigeren Varianten stehen oft in einer Ecke, während die teureren oftmals besser klingen, wenn sie mehr Platz bekommen. Auch die Audioart kann für den idealen Standort von Bedeutung sein. Noch wichtiger sind die persönliche Bevorzugung und die Möglichkeiten in Ihrem Wohnzimmer. Es bleibt Ihnen also nichts anderes übrig als die verschiedenen Aufstellungen auszuprobieren. Mit dem Marmitek Subwoofer Anywhere 640 sind Sie hier sehr flexibel. Wie funktioniert es? Ganz einfach! Schließen Sie den Sender an Ihre Surround-Anlage und den Empfänger an Ihren Subwoofer an. Beide müssen mit Strom gespeist werden. Daraufhin wird der Ton automatisch weiter versendet.
Technische Daten: Gewicht: 160 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 75 mm · Produktabmessung, Höhe: 22 mm · Produktabmessung, Länge: 90 mm · Reichweite (max.): 20 m · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): Cinch (Stereo) · Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): Cinch (Stereo)
Weitere Informationen:  |  | Abmessungen: | (L x B x H) 90 x 75 x 22 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Höhe: | 22 mm | Produktabmessung, Länge: | 90 mm | Produktabmessung, Breite: | 75 mm | Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): | Cinch (Stereo) | Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): | Cinch (Stereo) | Reichweite (max.): | 20 m | Gewicht: | 160 g | Produkt-Art: | Audio Extender |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Marmitek, 25008418, Subwoofer Anywhere 640, Cinch (Stereo) verlängern, Cinch (Stereo) erweitern |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 64,49* | € 81,08* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 62,68* | € 81,16* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 66,46* | € 83,57* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 83,11* | € 104,33* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 88,23* | € 109,87* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|