Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marmitek Audio Anywhere 630 Cinch (Stereo) Audio Extender 20 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2755850-BP
Hersteller:
     Marmitek
Herst.-Nr.:
     25008416
EAN/GTIN:
     8718164534164
Suchbegriffe:
Marmitek
25008416
Audio Anywhere 630
Cinch (Stereo) verlängern
Marmitek Audio Anywhere 630 Cinch (Stereo) Audio Extender 20 m

Marmitek Audio Anywhere 630 - Wireless Audio Transmitter und Receiver

Senden Sie den Ton Ihres Fernsehers, Audioquelle oder PC drahtlos zu Ihrer Stereo- oder Heimkinoanlage.
Weiten Sie Ihr Audiosignal auf mehrere Räumein Ihrem Zuhause aus (Multiroom).
Digitale Audiotechnologie sorgt für störungsfreie Übertragung und Klang in CD-Qualität.
Vergoldete Ein- und Ausgänge für eine optimale Verbindung.
Verbinden Sie drahtlos eine beliebige Audioquelle mit zwei Aktivlautsprechern.
Mehrere Empfänger (max. 10) können an einen Sender angeschlossen werden.

Mit diesem wireless Audio Transmitter und Receiver Set wird der Sound eines Fernsehers oder PCs drahtlos an eine HiFi-Anlage oder ein Heimkino-Gerät übertragen. Sie können den Sound von einem Fernsehgerät auch an Aktivlautsprecher (Lautsprecher mit eingebautem Verstärker) senden. Schließen Sie mehrere Receiver an wenn Sie die gleiche Musik in mehreren Räumen Ihres Hauses hören möchten. Der Audio Anywhere 630 ermöglicht die digitale Übertragung des Sounds bis zu 20 m durch Wände und Decken hindurch, ohne Qualitätsverluste. Die goldbeschichteten Ein- und Ausgänge sorgen für die bestmögliche Verbindung.

Technische Daten:
Gewicht: 160 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 75 mm · Produktabmessung, Höhe: 22 mm · Produktabmessung, Länge: 90 mm · Reichweite (max.): 20 m · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): Cinch (Stereo) · Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): Cinch (Stereo) · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 90 x 75 x 22 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
22 mm
Produktabmessung, Länge:
90 mm
Produktabmessung, Breite:
75 mm
Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia):
Cinch (Stereo)
Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia):
Cinch (Stereo)
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Reichweite (max.):
20 m
Gewicht:
160 g
Produkt-Art:
Audio Extender
Weitere Suchbegriffe: Cinch (Stereo) erweitern
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 59,53*
€ 75,20*
€ 4,00*
ab € 59,60*
€ 75,31*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 59,73*
€ 75,44*
Frei Haus
ab € 61,34*
€ 77,42*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 83,60*
€ 104,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,16*
€ 123,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,44*
€ 121,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,76*
€ 113,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,05*
€ 109,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 91,79*
€ 109,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,60*
€ 99,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.