Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-2755848-MU Herst.-Nr.: 25008440 EAN/GTIN: 8718164534409 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabellos |  | Anzahl der HDMI-Ausgänge | 1 |  | Anzahl der USB-Anschlüsse | 3 |  | USB-Stecker | USB Typ-A, USB Typ-C | Energie | Energiequelle | USB | Lieferumfang | AC-Netzadapter | Ja | Merkmale | Typ | AV-Receiver |  | Maximale Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |  | Maximal mögliche Übertragungsstrecke | 50 m |  | Ein-/Ausschalter | Ja |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Integrierte Antenne | Ja |  | Anzahl der Antennen | 2 |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 112,86* | € 138,15* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,99* | ab € 118,42* | € 145,80* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 137,18* | € 167,26* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 154,09* | € 184,80* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 183,67* | € 214,38* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|