Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marmitek TVAW4K RX USB HDMI Empfänger 50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2755848-BP
Hersteller:
     Marmitek
Herst.-Nr.:
     25008440
EAN/GTIN:
     8718164534409
Suchbegriffe:
AV-Receiver
av-receiver
Marmitek TVAW4K RX USB HDMI Empfänger 50 m

Marmitek TVAW4K RX - Zusätzlicher HDMI Empfänger für TV Anywhere Wireless 4K Pro

Funktioniert nur mit dem TV Anywhere Wireless 4K Pro.

Dank dieses zusätzlichen HDMI-Empfängers für den TV Anywhere Wireless 4K Pro lässt sich ein weiterer Bildschirm problemlos an eine HDMI-Quelle anschließen. Es können bis zu 4 zusätzliche HDMI-Empfänger an ein Gerät angeschlossen werden.

Technische Daten:
Auflösung horizontal: 3840 Pixel · Auflösung vertikal: 2160 Pixel · Gewicht: 320 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 77 mm · Produktabmessung, Höhe: 22 mm · Produktabmessung, Länge: 155 mm · Reichweite (max.): 50 m · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): HDMI® · Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): USB · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 155 x 77 x 22 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
22 mm
Produktabmessung, Länge:
155 mm
Produktabmessung, Breite:
77 mm
Auflösung (max.):
3840 x 2160 Pixel
Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia):
USB
Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia):
HDMI®
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Reichweite (max.):
50 m
Gewicht:
320 g
Produkt-Art:
HDMI Empfänger
Weitere Suchbegriffe: Marmitek, 25008440, TVAW4K RX, USB verlängern, USB erweitern
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 116,96*
€ 125,11*
€ 5,95*
ab € 122,68*
€ 130,85*
Frei Haus
ab € 134,91*
€ 143,87*
Frei Haus
ab € 136,45*
€ 149,60*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 180,94*
€ 190,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,51*
€ 226,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,65*
€ 225,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,11*
€ 223,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,47*
€ 220,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,94*
€ 215,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.