Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marmitek TV Anywhere Wireless 4K - Wireless HDMI-Extender 4K60


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Marmitek TV Anywhere Wireless 4K - Wireless HDMI-Extender 4K60
Marmitek TV Anywhere Wireless 4K - Wireless HDMI-Extender 4K60
Marmitek TV Anywhere Wireless 4K - Wireless HDMI-Extender 4K60
Marmitek TV Anywhere Wireless 4K - Wireless HDMI-Extender 4K60
Marmitek TV Anywhere Wireless 4K - Wireless HDMI-Extender 4K60
Marmitek TV Anywhere Wireless 4K - Wireless HDMI-Extender 4K60
Marmitek TV Anywhere Wireless 4K - Wireless HDMI-Extender 4K60
Marmitek TV Anywhere Wireless 4K - Wireless HDMI-Extender 4K60
Marmitek TV Anywhere Wireless 4K - Wireless HDMI-Extender 4K60
Marmitek TV Anywhere Wireless 4K - Wireless HDMI-Extender 4K60
Marmitek TV Anywhere Wireless 4K - Wireless HDMI-Extender 4K60
Marmitek TV Anywhere Wireless 4K - Wireless HDMI-Extender 4K60
Artikel-Nr.:
     102-2755847-MU
Hersteller:
     Marmitek
Herst.-Nr.:
     25008425
EAN/GTIN:
     8718164534256
Suchbegriffe:
HDMI Extender
USB Extender
WHDI
WHDI-Funktechnik
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
HDMI-In
1
Anzahl der HDMI-Ausgänge
2
Anzahl der USB-Anschlüsse
3
Fernbedienung (IR) input
1
Fernbedienung (IR) output
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
260 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
185 mm
Gewicht und Abmessungen
Empfängerdimensionen (B x T x H)
155 x 77 x 22 mm
Receivergewicht
320 g
Transmitter-Abmessungen (BxTxH)
155 x 77 x 22 mm
Gewicht Transmitter
320 g
Energie
Energiequelle
AC, Gleichstrom
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Arbeitsspannung
5 V
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
HDMI, USB Type-A to Micro USB-B
Steckertypen enthalten
EU
IR-Sender enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Typ
AV-Sender & -Empfänger
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Erweiterte Display-Identifikationsdaten (EDID)
Ja
HDCP-Durchschleifung
Ja
Infrarot (IR)-Frequenzbereich
30 - 60 kHz
Unterstützte Video-Modi
480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p
Videokompressionsformate
H.265
Ein-/Ausschalter
Ja
HDCP
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: WHDI-Komponenten, usb extender, AV-Verlängerungen, signalverstärker, audio-video-verlängerer, kabelverlängerungen, multimedia-verlängerungen, videoverlängerungen, tonverlängerungen, übertragungsverstärker, AV-Signalverteiler, datenverlängerer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 177,56*
€ 217,57*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 183,43*
€ 217,58*
Frei Haus
ab € 183,59*
€ 218,00*
Frei Haus
ab € 190,32*
€ 224,44*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 413,02*
€ 472,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,58*
€ 258,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,54*
€ 249,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,15*
€ 246,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,43*
€ 218,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.