Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marmitek TV Anywhere Wireless 4K Pro AV-Sender & -Empfänger Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2755846-MU
Hersteller:
     Marmitek
Herst.-Nr.:
     25008442
EAN/GTIN:
     8718164534423
Suchbegriffe:
HDMI Extender
USB Extender
WHDI
WHDI-Funktechnik
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
HDMI-In
1
Anzahl der HDMI-Ausgänge
2
Anzahl der USB-Anschlüsse
5
USB-Stecker
Micro-USB B, USB Typ-A, USB Typ-C
Fernbedienung (IR) output
1
Energie
Energiequelle
USB
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, USB Typ-A, USB Type-A to Micro USB-B
IR-Sender enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Typ
AV-Sender & -Empfänger
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
50 m
Ein-/Ausschalter
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Integrierte Antenne
Ja
Anzahl der Antennen
2
Weitere Suchbegriffe: WHDI-Komponenten, usb extender, AV-Verlängerungen, signalverstärker, audio-video-verlängerer, kabelverlängerungen, multimedia-verlängerungen, videoverlängerungen, tonverlängerungen, übertragungsverstärker, AV-Signalverteiler, datenverlängerer
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 223,36*
€ 256,13*
Frei Haus
ab € 224,87*
€ 256,69*
Frei Haus
ab € 226,48*
€ 258,63*
€ 4,99*
ab € 242,69*
€ 279,05*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 280,85*
€ 321,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,17*
€ 382,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,44*
€ 372,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,19*
€ 366,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,85*
€ 334,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.