Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marmitek TV Anywhere Wireless 4K Pro HDMI®, USB HDMI Extender 50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2755846-BP
Hersteller:
     Marmitek
Herst.-Nr.:
     25008442
EAN/GTIN:
     8718164534423
Suchbegriffe:
HDMI Extender
USB Extender
WHDI
WHDI-Funktechnik
Marmitek TV Anywhere Wireless 4K Pro HDMI®,USB HDMI Extender 50 m

Marmitek TV Anywhere Wireless 4K Pro AV-Sender & -Empfänger Schwarz

Drahtlose HDMI-Signalübertragung (bis zu 50 m) ohne Qualitätsverlust oder spürbare Verzögerung durch Wände und Decken.
Unterstützt Videoauflösungen bis zu 3840 x 2160 Pixel (4K60 Ultra HD).
Verbinden Sie bis zu 4 drahtlose HDMI-Empfänger (separat erhältlich) für die gleichzeitige Übertragung auf mehrere Bildschirme.
Bedienen Sie über den integrierten IR-Rückkanal AV-Geräte aus der Ferne.
Mit der integrierten KVM-Funktion lassen sich Tastatur und Maus an den HDMI-Empfänger (in diesem Set) anschließen, um einen PC oder Laptop aus der Ferne zu bedienen.
HDMI Loopthrough erzeugt eine Kopie des AV-Signals, um einen lokalen Bildschirm oder Projektor zu speisen.
4K-Video-Upscaling für Videoquellen mit geringerem Auflösungsvermögen.

Dank des TV Anywhere Wireless 4K Pro können Sie eine drahtlose HDMI-Verbindung innerhalb weniger Sekunden einrichten. Dieser drahtlose HDMI-Extender erlaubt die drahtlose Übertragung von HDMI (4K) von einer AV-Quelle, einem Laptop oder Computer, zu einem Bildschirm oder Projektor. Das Signal reicht 50 Meter durch Decken und Wände hindurch, ohne dass es zu Qualitätsverlusten, Störungen oder spürbaren Verzögerungen kommt. Eine optimale Lösung in Fällen, in denen Sie keine Kabel verlegen können oder wollen. Der TV Anywhere Wireless 4K Pro ermöglicht das Streamen von Inhalten auf mehreren Bildschirmen oder Projektoren gleichzeitig, da er bis zu 4 separate HDMI-Empfänger (separat erhältlich) unterstützt. Ideal für große Räume, in denen mehrere Ausgabegeräte vorhanden sind.

Technische Daten:
Auflösung horizontal: 3840 Pixel · Auflösung vertikal: 2160 Pixel · Gewicht: 320 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 77 mm · Produktabmessung, Höhe: 22 mm · Produktabmessung, Länge: 155 mm · Reichweite (max.): 50 m · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): HDMI®,Audio, stereo (3.5 mm Klinke),Micro USB · Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): HDMI®,USB · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 155 x 77 x 22 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
22 mm
Produktabmessung, Länge:
155 mm
Produktabmessung, Breite:
77 mm
Auflösung (max.):
3840 x 2160 Pixel
Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia):
HDMI® | USB
Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia):
HDMI® | Audio, stereo (3.5 mm Klinke) | Micro USB
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Reichweite (max.):
50 m
Gewicht:
320 g
Produkt-Art:
HDMI Extender
Weitere Suchbegriffe: WHDI-Komponenten, usb extender, 08718164534225, 08718164534423, Marmitek, 25008442, TV Anywhere Wireless 4K Pro
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 233,67*
€ 247,67*
€ 4,95*
ab € 252,32*
€ 266,52*
Frei Haus
ab € 269,72*
€ 284,35*
Frei Haus
ab € 270,76*
€ 285,72*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 361,96*
€ 380,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,96*
€ 453,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,22*
€ 451,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,78*
€ 445,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,95*
€ 436,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,96*
€ 430,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.