Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Server PC PRIMERGY RX2540 M6 () Intel® Xeon Gold 5317 32 GB RAM VFY:R2546SC211IN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2755698-BP
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     VFY:R2546SC211IN
EAN/GTIN:
     4065221858935
Suchbegriffe:
Primergy
Rack Server
Server
primergy
Fujitsu Server PC PRIMERGY RX2540 M6 () Intel® Xeon Gold 5317 32 GB RAM VFY:R2546SC211IN

Fujitsu PRIMERGY RX2540 M6 Server PC - Rack-Montage - 2U

Prozessor: Intel® Xeon Gold (5317) (12 x 3 GHz)
Arbeitsspeicher: 32 GB DDR4-SDRAM 3200 MHz
Speicher: ohne HDD
Betriebssystem: ohne Betriebssystem

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 32 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.0: 6 x · Arbeitsspeicher (Titel): 32 GB RAM · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 12 TB · Arbeitsspeicher / Takt: 3200 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-SDRAM · Arbeitsspeicherkapazität: 32 GB · Betriebssystem / Version: ohne Betriebssystem · Festplatte 1 Kapazität: 0 GB · Gewicht: 32 kg · Herstellerfarbe: Schwarz,Silber · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Leistung Netzteil: 900 W · Modell PCs: PRIMERGY RX2540 M6 · PC-Besonderheiten: Ohne HDD · Produktabmessung, Breite: 482.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 86.9 mm · Produktabmessung, Tiefe: 800 mm · Prozessor: Intel® Xeon® Gold Prozessor 5317 (18 MB Cache, 3,00 GHz) · Prozessor / Anzahl Kerne: 12 x · Prozessor / Cache: 18 MB · Prozessor / Marke: Intel · Prozessor / Model: 5317 · Prozessor / Serie: Intel® Xeon Gold · Prozessor / Taktfrequenz: 3 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 3.6 GHz · SSD 1 Kapazität: 0 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 3.0,VGA,RJ45 Management-Port · Schnittstellen: VGA: 1 x · Weitere technische Daten: Formfaktor: Rack-Montage - 2U
Integrierte Sicherheit: Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
RAM - Leistungsmerkmale: Registriert, Memory Mirroring, Dual Rank, Independent Memory Mode, Steckplätze 17 - 32 sind nur in der Zwei-Prozessor-Konfiguration verfügbar, Säubern von Speicher, Single Device Data Correction (SDDC), Adaptive Double-Device Data Correction (ADDDC)
Remoteverwaltungsprotokoll: IPMI 2.0
Remote-Management-Controller: Integrated Remote Management Controller (iRMC S5)
Leistungsmerkmale: PXE-Support
Einschübe: 16 (gesamt)/ 16 (frei) x Hot-Swap-fähig 2.5" (6.4 cm); 1 (gesamt)/ 1 (frei) x extern 5.25" (13.3 cm)
Steckplatz: 3 PCIe 4.0 x8 - Low Profile; 4 PCIe 4.0 x16 - Low Profile
Schnittstellen: 6 x USB 3.0 (2 vorn, 2 hinten, 2 intern); 1 x VGA; 1 x Management - RJ-45

Lieferumfang:
Rack-Montagekit QRL mit CMA

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz | Silber
Produktabmessung, Tiefe:
800 mm
Produktabmessung, Höhe:
86.9 mm
Produktabmessung, Breite:
482.5 mm
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
Festplatten Kapazität (Gesamt):
0 GB
SSD Kapazität (Gesamt):
0 GB
Festplatte 1 Kapazität:
0 GB
Schnittstellen: VGA:
1 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
32
Prozessor / Anzahl Kerne:
12 x
Anzahl USB Typ A 3.0:
6 x
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB 3.0 | VGA | RJ45 Management-Port
PC-Besonderheiten:
Ohne HDD
Prozessor / Serie:
Intel® Xeon Gold
Arbeitsspeicher / Takt:
3200 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
3.6 GHz
Betriebssystem / Version:
ohne Betriebssystem
Leistung Netzteil:
900 W
Prozessor:
Intel® Xeon® Gold Prozessor 5317 (18 MB Cache, 3,00 GHz)
Prozessor / Taktfrequenz:
3 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
32 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
12 TB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-SDRAM
SSD 1 Kapazität:
0 GB
Modell PCs:
PRIMERGY RX2540 M6
Prozessor / Model:
5317
Gewicht:
32 kg
Prozessor / Cache:
18 MB
Produkt-Art:
Server PC
Weitere Suchbegriffe: Fujitsu, VFY:R2546SC211IN, PRIMERGY RX2540 M6, PC, PCs
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 3.479,77*
€ 3.731,68*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 3.482,69*
€ 3.734,92*
€ 1,93*
ab € 3.458,76*
€ 3.739,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.734,92*
€ 4.444,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.708,21*
€ 4.412,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.582,60*
€ 4.263,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.513,06*
€ 4.180,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.482,69*
€ 4.144,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.