Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu PRIMERGY RX2530 M6 Server Rack (1U) Intel® Xeon Silver 4314 2,4 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 900 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fujitsu PRIMERGY RX2530 M6 Server Rack (1U) Intel® Xeon Silver 4314 2,4 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 900 W
Fujitsu PRIMERGY RX2530 M6 Server Rack (1U) Intel® Xeon Silver 4314 2,4 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 900 W
Fujitsu PRIMERGY RX2530 M6 Server Rack (1U) Intel® Xeon Silver 4314 2,4 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 900 W
Fujitsu PRIMERGY RX2530 M6 Server Rack (1U) Intel® Xeon Silver 4314 2,4 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 900 W
Fujitsu PRIMERGY RX2530 M6 Server Rack (1U) Intel® Xeon Silver 4314 2,4 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 900 W
Fujitsu PRIMERGY RX2530 M6 Server Rack (1U) Intel® Xeon Silver 4314 2,4 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 900 W
Artikel-Nr.:
     102-2755691-MU
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     VFY:R2536SC220IN
EAN/GTIN:
     4065221859000
Suchbegriffe:
Barebone Server
Fujitsu Server
Server Fujitsu
Primergy
Weitere Informationen:
Prozessorfamilie:
Intel® Xeon Silver
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor:
4314
Prozessor-Taktfrequenz:
2.4 GHz
Prozessorgeneration:
Skalierbare Intel® Xeon® der 3. Generation
Prozessor Boost-Frequenz:
3.4 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
16
Prozessor-Cache:
24 MB
Anzahl installierter Prozessoren:
1
Gehäusetyp:
Rack (1U)
Rack-Einbau:
Ja
Kompatible Betriebssysteme:
Windows Server 2019 Datacenter Windows Server 2019 Standard Windows Server 2019 Essentials Hyper-V Server 2016 Windows Server 2016 Datacenter Windows Server 2016 Standard Windows Server 2016 Essentials Windows Storage Server 2016 Standard SUSE® Linux Enterprise Server 12 Red Hat® Enterprise Linux 8 Red Hat® Enterprise Linux 7 Oracle® Linux 7
RAID-Unterstützung:
Ja
Maximale unterstützte Anzahl der HDD:
8
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen:
2.5 Zoll
Hot-Plug-Unterstützung:
Ja
Speicherkapazität:
16 GB
Interner Speichertyp:
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal:
10000 GB
Speicherkartensteckplätze:
32x DIMM
Speichertaktfrequenz:
3200 MHz
Speicherlayout:
1 x 16 GB
Betriebstemperatur:
0 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 85 %
Stromversorgung:
900 W
Trusted Platform Module (TPM):
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version:
2.0
Breite:
482.2 mm
Tiefe:
807.45 mm
Höhe:
42.7 mm
Gewicht:
18200 g
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
5
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Weitere Suchbegriffe: Rack Server, Server, primergy
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
2
€ 1,00*
ab € 2.871,53*
€ 3.075,81*
€ 1,93*
ab € 2.888,95*
€ 3.083,66*
€ 6,90*
ab € 3.017,20*
€ 3.211,75*
Frei Haus
ab € 3.008,51*
€ 3.217,48*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 3.158,23*
€ 3.367,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.367,10*
€ 4.006,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.356,50*
€ 3.994,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.257,90*
€ 3.876,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.200,51*
€ 3.808,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.158,23*
€ 3.758,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.