Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Server PC PRIMERGY RX2530 M6 () Intel® Xeon Silver 4314 16 GB RAM VFY:R2536SC220IN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2755691-BP
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     VFY:R2536SC220IN
EAN/GTIN:
     4065221859000
Suchbegriffe:
Barebone Server
Primergy
Rack Server
Server
Fujitsu Server PC PRIMERGY RX2530 M6 () Intel® Xeon Silver 4314 16 GB RAM VFY:R2536SC220IN

Fujitsu PRIMERGY RX2530 M6 Server PC - Rack-Montage - 1U

Prozessor: Intel® Xeon Silver (4314) (16 x 2.4 GHz)
Arbeitsspeicher: 16 GB DDR4-SDRAM 3200 MHz
Speicher: ohne HDD
Betriebssystem: ohne Betriebssystem

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 32 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.0: 5 x · Arbeitsspeicher (Titel): 16 GB RAM · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 10 TB · Arbeitsspeicher / Takt: 3200 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-SDRAM · Arbeitsspeicherkapazität: 16 GB · Betriebssystem / Version: ohne Betriebssystem · Festplatte 1 Kapazität: 0 GB · Gewicht: 18.2 kg · Herstellerfarbe: Schwarz,Silber · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Leistung Netzteil: 900 W · Modell PCs: PRIMERGY RX2530 M6 · PC-Besonderheiten: Ohne HDD · Produktabmessung, Breite: 482.2 mm · Produktabmessung, Höhe: 42.7 mm · Produktabmessung, Tiefe: 807.5 mm · Prozessor: Intel® Xeon® Silver Prozessor 4314 (24 MB Cache, 2,40 GHz) · Prozessor / Anzahl Kerne: 16 x · Prozessor / Cache: 24 MB · Prozessor / Marke: Intel · Prozessor / Model: 4314 · Prozessor / Serie: Intel® Xeon Silver · Prozessor / Taktfrequenz: 2.4 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 3.4 GHz · SSD 1 Kapazität: 0 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 3.0,VGA,RJ45 Management-Port · Schnittstellen: VGA: 2 x · Software im Lieferumfang: Fujitsu Software Infrastructure Manager (ISM) Essential · Weitere technische Daten: Formfaktor: Rack-Montage - 1U
RAM - Leistungsmerkmale: Registriert, Memory Mirroring, Dual Rank, Independent Memory Mode, Säubern von Speicher, Single Device Data Correction (SDDC), Adaptive Double-Device Data Correction (ADDDC)
Data Link Protocol: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Remoteverwaltungsprotokoll: IPMI 2.0
Remote-Management-Controller: Integrated Remote Management Controller (iRMC S5)
Leistungsmerkmale: PXE-Support
Produktzertifizierungen: OCP 3.0
Einschübe: 8 (gesamt)/ 8 (frei) x Hot-Swap-fähig 2.5" (6.4 cm); 1 (gesamt)/ 1 (frei) x extern 5,25" (9,5 mm Höhe) (13,3 cm (9,5 mm Höhe))
Steckplatz: 1 PCIe 4.0 x8 - Low Profile; 2 PCIe 4.0 x16 - Low Profile; 1 PCIe 4.0 x16 - Low Profile (2 Prozessoren müssen installiert werden)
Schnittstellen (Details): 5 x USB 3.0 (2 vorn, 2 hinten, 1 intern); 2 x VGA - DB-15; 1 x Management (Gigabit Ethernet) - RJ-45

Lieferumfang:
Rackmontagesatz,Quick-Release-Lever,Netzteilabdeckung

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz | Silber
Produktabmessung, Tiefe:
807.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
42.7 mm
Produktabmessung, Breite:
482.2 mm
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
Festplatten Kapazität (Gesamt):
0 GB
SSD Kapazität (Gesamt):
0 GB
Festplatte 1 Kapazität:
0 GB
Schnittstellen: VGA:
2 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
32
Prozessor / Anzahl Kerne:
16 x
Anzahl USB Typ A 3.0:
5 x
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB 3.0 | VGA | RJ45 Management-Port
PC-Besonderheiten:
Ohne HDD
Prozessor / Serie:
Intel® Xeon Silver
Arbeitsspeicher / Takt:
3200 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
3.4 GHz
Betriebssystem / Version:
ohne Betriebssystem
Leistung Netzteil:
900 W
Prozessor:
Intel® Xeon® Silver Prozessor 4314 (24 MB Cache, 2,40 GHz)
Prozessor / Taktfrequenz:
2.4 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
16 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
10 TB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-SDRAM
Software im Lieferumfang:
Fujitsu Software Infrastructure Manager (ISM) Essential
SSD 1 Kapazität:
0 GB
Modell PCs:
PRIMERGY RX2530 M6
Prozessor / Model:
4314
Gewicht:
18.2 kg
Prozessor / Cache:
24 MB
Produkt-Art:
Server PC
Weitere Suchbegriffe: primergy, Fujitsu, VFY:R2536SC220IN, PRIMERGY RX2530 M6, PC, PCs
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
2
€ 1,00*
ab € 2.858,25*
€ 2.895,04*
€ 1,93*
ab € 2.867,24*
€ 2.902,59*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 3.153,96*
€ 3.190,90*
€ 6,90*
ab € 3.182,41*
€ 3.217,96*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.190,90*
€ 3.797,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.187,38*
€ 3.792,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.170,45*
€ 3.772,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.160,82*
€ 3.761,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.153,96*
€ 3.753,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.