Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lyndahl USB-Kabel USB 2.0 USB-B Buchse, USB-A Buchse 0.20 m Schwarz LKPK007


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2755622-BP
Hersteller:
     Lyndahl
Herst.-Nr.:
     LKPK007
EAN/GTIN:
     4250549501575
Suchbegriffe:
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
Lyndahl USB-Kabel USB 2.0 USB-B Buchse,USB-A Buchse 0.20 m Schwarz LKPK007

Lyndahl LKPK007 USB 2.0 Adapterkabel für Frontplattenmontage (BF/AF) 0,2 m

USB 2.0
USB-A/USB-B
F/F
schwarz
Frontplattenmontage
0,2 m

Die Lösung für Frontplatteneinbauten, USB B zu USB A Adapterkabel zur Frontplattenmontage

Für die hohen Anforderungen in der industriellen Fertigung entworfen, eignet sich dieses USB 2.0 Adapterkabel ideal zur Frontplattenmontage in Gehäusen oder Panelen.
Das Kabel hat eine Länge von 0,2 m und ist auf der einen Seite mit einer USB-B Buchse, sowie auf der anderen Seite mit einer USB-A Buchse versehen.

Länge: 20cm
Farbe: Schwarz
1x USB "A" Buchse, 1x USB "B" Buchse

Gewinde: 1/4", 4-40

Technische Daten:
Anschluss-Typ: USB 2.0 · Anschlüsse: USB-B Buchse,USB-A Buchse · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Ausführung: Adapterkabel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 0.20 m · Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s · Spezifikation: USB 2.0 · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-B auf USB-A

Hinweis:
(Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten!)
Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
0.20 m
Kabel-Ausführung:
Adapterkabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlüsse:
USB-B Buchse | USB-A Buchse
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
USB-B auf USB-A
Spezifikation:
USB 2.0
Maximale Übertragungsrate:
480 MBit/s
Anschluss-Typ:
USB 2.0
Produkt-Art:
USB-Kabel
Weitere Suchbegriffe: usb druckerkabel, Lyndahl, LKPK007, usb host kabel, USB Kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
23
Frei Haus
ab € 2,07*
€ 3,18*
€ 4,00*
ab € 1,85*
€ 3,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.